承認されたベンダー Y ストレーナー FNPT ブロンズ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GGS_2NYZ7 | 1 5 / 16 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 0.593 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ¥3,625 | |
A | GGS_2NYZ6 | 1.25 " | 1" | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | 1 / 4 " | 0.394 " | 1 / 4 " | 2" | ¥3,113 | |
A | GGS_2NYZ8 | 1.375 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 0.593 " | 1 / 2 " | 2.75 " | ¥5,019 | |
A | GGS_2NYZ9 | 1.625 " | 1 9 / 20 " | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | 3 / 4 " | 0.878 " | 3 / 4 " | 3.187 " | ¥8,954 | |
A | GGS_2NZA2 | 2.5 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 1.362 " | 1.25 " | 4.437 " | ¥8,468 | |
A | GGS_2NZA1 | 2.125 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 1.093 " | 1" | 3.75 " | ¥12,735 | |
A | GGS_2NZA3 | 3" | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 1.562 " | 1.5 " | 4.88 " | ¥24,949 | |
A | GGS_2NZA6 | 6.25 " | - | 300 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 3.264 " | 3" | 10.187 " | ¥82,698 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道具の準備と保持
- 金網フェンスハードウェア
- ペイントミキサー
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- ブレーキラインアクセサリー
- ネジ
- 冷凍
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 配送用品
- 屋内備品
- GEORG FISCHER レデューサーブッシング
- POWER FIRST リモートパワーステーク
- BRADY 安全バナー、3-1/2 フィート高さ、10 フィート幅
- SPEEDAIRE エアラインルブリケーター
- HOFFMAN ワイヤーウェイニップルを介してフィード
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用立型 3 方ボールバルブ レギュラースタイル、フランジ付き、FKM
- SPEARS VALVES 実験用廃棄物 CPVC P331 ベント エルボ、ハブ x ハブ
- EATON 現場設置ラグ
- FEIN POWER TOOLS 振動サンドペーパー
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、818サイズ、アルミウォーム減速機