入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1-1 / 2」 |
接続 | FNPT |
高さ | 3" |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 400 @ 210度F、125 @ 353度F |
画面 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 1.562 " |
シール | PTFE |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 4.88 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NYZ6 | 1.25 " | 1" | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | 1 / 4 " | 0.394 " | 1 / 4 " | 2" | ¥3,113 | |
GGS_2NYZ7 | 1 5 / 16 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 0.593 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ¥3,625 | |
GGS_2NYZ8 | 1.375 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 0.593 " | 1 / 2 " | 2.75 " | ¥5,019 | |
GGS_2NYZ9 | 1.625 " | 1 9 / 20 " | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | 3 / 4 " | 0.878 " | 3 / 4 " | 3.187 " | ¥8,954 | |
GGS_2NZA1 | 2.125 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 1.093 " | 1" | 3.75 " | ¥12,735 | |
GGS_2NZA2 | 2.5 " | - | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 1.362 " | 1.25 " | 4.437 " | ¥8,468 | |
GGS_2NZA6 | 6.25 " | - | 300 @ 210度F、125 @ 353度F | - | 3.264 " | 3" | 10.187 " | ¥82,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。