DAYTON マニュアルバランスダンパー シングルブレード スチールフレーム
形式 | モデル | ダクトの高さ | ダクト幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22CV84 | 6" | 8" | ¥10,389 | |
A | 22CV85 | 6" | 10 " | ¥10,775 | |
A | 22CV81 | 6" | 12 " | ¥10,790 | |
A | 22CV83 | 8" | 12 " | ¥11,502 | |
A | 22CV82 | 8" | 10 " | ¥11,385 | |
A | 22CV86 | 10 " | 12 " | ¥12,656 |
手動バランスダンパー、片刃、スチールフレーム
Dayton バランシング ダンパーは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの空気の流れを調整するために設計されています。 これらの長方形ダンパーは、単一の角度/位置で簡単に設定およびロックできる手動調整可能な象限を備えており、それによって部屋または施設のエリア内の空気の流れを一定レベルに維持します。 耐久性を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを使用しており、水平位置に取り付けられたブレードが含まれています。 これらの手動ダンパーは、8 ~ 12 インチのダクト幅からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 拡大鏡ライト
- 真ちゅう製エアブレーキコネクタおよびアクセサリ
- ハンドラチェット
- フロートボール
- 閉所での三脚
- ブラシローラーとトレイ
- 延長コードとコンセントストリップ
- 電磁弁とコイル
- 空気の動き
- スターターとコンタクター
- INGERSOLL-RAND 2ステージ、タンク取り付け、スプラッシュ潤滑、垂直電気空気圧縮機
- ACROVYN 左側のエンドキャップ、耐衝撃性
- BALDOR MOTOR 永久磁石 SCR ドライブ モーター、ベース防爆の C 面
- WORLDWIDE ELECTRIC KANシリーズ トルクアーム
- CRETORS ドア
- RIDGID スペードカッター
- KERICK VALVE フロートバルブと固定アーム付きフロート
- PURTEST UV消毒ユニット
- HUMBOLDT 輸送ラック、コンクリート試験筒