入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形バランシングダンパー |
作動装置 | マニュアル |
ダクトの高さ | 8" |
ダクト幅 | 12 " |
で使用するため | 低速度および低差圧システム |
フレーム | 22ゲージ |
フレームの深さ | 1-7 / 8」 |
フレーム高さ | 7-3 / 4インチ |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フレーム幅 | 11-3 / 4インチ |
マックス。 温度 | 180 F |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
最大圧力差 | 1.0 "WC |
タイプ | 手動シングルブレード |
UPC | 190735168769 |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8481803090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。