入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
電池 | 9Vブロック |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 8の時間。 |
ケース幅 | 163 mm |
桁サイズ | 21 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 163 X 245 X 85ミリメートル |
住宅の高さ | 85 mm |
ハウジングの長さ | 245 mm |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | +/- 0.03g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
マックス 現在 | 0.5A |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-pcb-1000-2.pdf |
読みやすさ | 0.01g |
長方形計量面サイズ | 130 x 130 mm |
再現性 | 0.01g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 20mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 200mg |
Units | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol |
秤量 | 1000g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 130 mm |
計量面幅 | 130 mm |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 18 |
船の長さ(cm) | 35.7 |
船幅(cm) | 23.2 |
原産国 | DE |
モデル | Units | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 天びんの材質 | 計量面の深さ | 計量面直径 | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリント基板 10000-1 | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | - | - | ステンレス鋼 | 170 mm | - | 150 mm | - | ¥65,720 | |
プリント基板 1000-1 | ct、dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 165 X 250 X 79ミリメートル | 79 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ¥48,195 | |
プリント基板 100-3 | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 163 X 245 X 79ミリメートル | 79 mm | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | 81 mm | - | 245 mm | ¥58,165 | |
プリント基板 2000-1 | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 166 X 249 X 80ミリメートル | 80 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 249 mm | ¥56,957 | |
プリント基板 200-2 | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 166 X 249 X 83ミリメートル | 83 mm | ステンレス鋼 | - | 105 mm | - | 249 mm | ¥50,578 | |
プリント基板 2500-2 | ct、dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | 166 X 250 X 80ミリメートル | 80 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ¥60,694 | |
プリント基板 250-3 | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | - | - | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | 81 mm | - | - | ¥61,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。