入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルキャリパー |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 解像度 | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~60"/0~1500mm | ¥665,586 | 見積依頼
| |
552-316-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.005 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | - | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~80"/0~1500mm | ¥993,131 | 見積依頼
| |
552-314-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~40"/0~1000mm | ¥520,195 | ||
552-312-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | 取り付けられた木製 | 66 | 3.94 " | 炭素繊維 | 0~18"/0~450mm | ¥227,392 | ||
552-313-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | 取り付けられた木製 | 66 | 3.94 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | ¥255,354 | ||
552-314-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~40"/0~1000mm | ¥453,887 | ||
552-315-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~60"/0~1500mm | ¥589,373 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。