DAYTON ベルトドライブブロワー、ドライブパッケージ付き、ホイール直径 15 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ブロワーRPM | CFM @ 0.375インチSP | モーターフレーム | モーターHP | モータータイプ | 相 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C798 | - | - | - | - | 1/2から1/1 | - | - | 1" | ¥455,572 | |
A | 7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥585,259 | |
A | 7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥565,369 | |
A | 7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥587,743 | |
A | 7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥629,144 | |
A | 7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | コンデンサスタート | 1 | 1-3 / 16」 | ¥566,437 | |
A | 7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | コンデンサスタート | 1 | 1-3 / 16」 | ¥588,051 | |
A | 7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | コンデンサスタート | 1 | 1-3 / 16」 | ¥561,320 |
ベルトドライブブロワー、ドライブパッケージ付き、ホイール直径 15 インチ
Dayton の後傾ベルトドライブブロワーは、スペースが限られている場所でも、吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気循環を提供します。 これらのユニットは、動的バランスの取れたスチールホイールを備えており、さまざまな空気移動用途に低振動で高効率の空気量を提供します。 また、スムーズで連続的な動作を実現するピロー ブロック ボール ベアリングと、システムにかかる静圧に関係なく、任意のモーター rpm および馬力での過負荷に耐える三相モーター設計も備えています。 557 ~ 814 rpm の範囲のブロワー速度で利用できるこれらの遠心ブロワーの広範な製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル保護システムコンポーネント
- ポリエステルとグラスファイバーのエアフィルター
- ボルテックスクーラー
- エアタッピングアーム
- メンテナンスセットラム
- 切削工具
- クレーンと花綱設備
- カーペットツールキット
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 池の通気
- GE LIGHTING 電子バラスト、T8
- APPROVED VENDOR スレッド化されたクイックリンク
- APPROVED VENDOR ドラムトップ
- APPROVED VENDOR 取り付けブラケット付き鍛造ラッシングリング
- VULCAN HART 煙道ボックスアセンブリ
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、シングルアウトレット、ホワイト、ブナ-NOリング
- REFLEXITE 3 年間の反射テープ
- GEARWRENCH ボルトエクストラクター
- TSUBAKI AD メトリック シリーズ パワーロック
- BALDOR / DODGE GTMAH ボールベアリング