DAYTON 7C497ブロワー15インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 557 |
CFM @ 0.250インチSP | 2645 |
CFM @ 0.375インチSP | 2440 |
CFM @ 0.500インチSP | 2200 |
dBA @ 5フィート | 59 |
深さ | 27 " |
排出高さ(インチ) | 16.25 |
排出幅(インチ) | 11.75 |
全負荷アンペア | 2.0/1.0 |
高さ | 30 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 16-1 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
UPC | 469464770780 |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 15 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 7 21 / 32 " |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 85.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ブロワーRPM | CFM @ 0.375インチSP | モーターフレーム | モーターHP | モータータイプ | 相 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C798 | - | - | - | - | 1/2から1/1 | - | - | 1" | ¥455,572 | |
7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | コンデンサスタート | 1 | 1-3 / 16」 | ¥566,437 | |
7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | コンデンサスタート | 1 | 1-3 / 16」 | ¥588,051 | |
7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | コンデンサスタート | 1 | 1-3 / 16」 | ¥561,320 | |
7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥565,369 | |
7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥587,743 | |
7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | 3相 | 3 | 1-3 / 16」 | ¥629,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。