MITUTOYO 552-316-10 デジタル ノギス 0 ~ 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルキャリパー |
正確さ | +/- 0.005 " |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | はめ込まれたプラスチック |
あごの深さ | 150 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~80"/0~1500mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | 有り |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 242.57 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 解像度 | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~60"/0~1500mm | ¥653,439 | 見積依頼
| |
552-316-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.005 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | - | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~80"/0~1500mm | ¥974,775 | 見積依頼
| |
552-314-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~40"/0~1000mm | ¥516,264 | ||
552-312-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | 取り付けられた木製 | 66 | 3.94 " | 炭素繊維 | 0~18"/0~450mm | ¥223,428 | ||
552-313-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | 取り付けられた木製 | 66 | 3.94 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | ¥247,653 | ||
552-314-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~40"/0~1000mm | ¥448,627 | ||
552-315-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~60"/0~1500mm | ¥571,331 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。