入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アブソリュートエレクトロニックデジタルノギス |
正確さ | +/- 0.002 " |
シミュレーション例 | 成形プラスチック |
あごの深さ | 3.94 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~24"/0~600mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | 有り |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 85.6 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 正確さ | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550-227-10 | +/- 0.003 " | 木製 | 5.51 " | 0~40"/0~1000mm | ¥461,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。