DART CONTROLS 65E シリーズ低電圧 DC PWM ドライブ
形式 | モデル | 装着タイプ | 深さ | エンクロージャー | 最大動作温度。 | 回転 | 電圧出力 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65E40 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-24 / 36 VDC | 3.7 " | 7" | ¥99,231 | |
A | 65E40-12 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-12 VDC | 3.7 " | 7" | ¥99,229 | |
B | 65E60-12 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-12 VDC | 6.7 " | 9" | ¥101,473 | |
B | 65E60 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-24 / 36 VDC | 6.7 " | 9" | ¥105,965 | |
C | 65E10E-UVL | - | 4.78 " | NEMA 4X | -15〜60°C | 一方向 | 12から48 VDCへ | 5.53 " | - | ¥118,320 | 見積依頼
|
C | 65E15E-29 | - | 4.78 " | NEMA 4X | -15〜60°C | リバーシブル | 12から48 VDCへ | 5.53 " | - | ¥208,358 | |
C | 65E20E-UVL | - | 4.78 " | NEMA 4X | -15〜60°C | 一方向 | 12から48 VDCへ | 5.53 " | - | ¥127,592 | 見積依頼
|
D | 65E10C | シャーシ | 1.68 " | シャーシ | -30度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 4.25 " | 3.6 " | ¥72,145 | |
E | 65E20C | シャーシ | 2.03 " | シャーシ | -30度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 4.25 " | 3.6 " | ¥85,786 | |
F | 65E10E | 壁 | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 5.53 " | 7.3 " | ¥130,972 | |
G | 65E20E | 壁 | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 5.53 " | 7.3 " | ¥137,825 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密ドライバー
- デッキ
- 排気ツール
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- 危険な場所の照明信号
- 自動車メンテナンスツール
- 汎用ACモーター
- 自動車用リフティングツール
- 非電気的特性のテスト
- ワイヤーとケーブル
- ANVIL ストリートティー、NPT、クラス150、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- SQUARE D FCLシリーズ、サーキットブレーカ
- DIXON ワンピースハンマーユニオンナット
- DURHAM MANUFACTURING 追加の棚
- PLAST-O-MATIC VBSシリーズコンパクトで自動閉鎖式バキュームブレーカ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング特殊強化カップリング、SR Fipt x SR Fipt SS カラー
- EATON LGシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、LGフレーム
- WHEELER-REX 交換用ルータービットアセンブリ
- WHEATON シール
- BUSSMANN ANN シリーズ フォークリフト リミッター ヒューズ、非常に速断性