ANVIL ストリート T シャツ、NPT、クラス 150、亜鉛メッキ可鍛鉄
形式 | モデル | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0311062400 | 1" | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥6,944 | |
A | 0311062806 | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥16,893 | |
A | 0311062608 | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥11,766 | |
A | 0311062004 | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,274 | |
A | 0311061600 | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥4,985 | |
A | 0311064208 | 2" | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥20,969 | |
A | 0311063002 | 2" | 150 psi @ 350度F | -20度から350度F | ¥29,397 | |
A | 0311062202 | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥4,887 | |
A | 0311061808 | 3 / 8 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,533 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クーラント供給ドリルビット
- 格子磁石ハウジング
- 具体的なその他のツール
- マレットデッドブローハンマー
- 落下保護
- ターミナルブロック
- 乾式壁および左官ツール
- 特殊安全ツール
- カートンステープラーとシーラー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER ハイベイ占有センサー、フォトセルおよびリレー付き
- VELVAC 手動ミラーヘッド
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator、クッション付きクランプ、ステンレススチール
- MAKITA ダイグラインダー
- INSTOCK 腐食防止用安全キャビネット
- REELCRAFT レデューサーカップリング
- HUMBOLDT モイスチャーボックス、アルミニウム
- SMC VALVES Vq100シリーズ ソレノイドバルブ
- BALDOR / DODGE HT250シリーズスプロケット
- BROWNING TPZ30Lシリーズ トルクリミッター