入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートティー |
接続タイプ | NPT |
継手材料 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2" |
飽和蒸気圧 | 150 psi @ 350度F |
スケジュール | クラス150 |
温度。 範囲 | -20度から350度F |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0311061600 | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥4,985 | |
0311061808 | 3 / 8 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,533 | |
0311062004 | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,274 | |
0311062202 | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥4,887 | |
0311062400 | 1" | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥6,944 | |
0311062608 | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥11,766 | |
0311062806 | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥16,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。