入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートティー |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 3.34 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0311061600 | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,522 | |
0311062004 | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,843 | |
0311062202 | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥5,414 | |
0311062400 | 1" | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥7,635 | |
0311062608 | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥12,461 | |
0311062806 | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥18,719 | |
0311064208 | 2" | 150のプサイ | -20度から150度F | ¥23,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。