入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 1.68 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
エンクロージャー | シャーシ |
外部スイッチ | なし |
高さ | 3.6 " |
HP @高ボルト | 2-月 |
HP @下部ボルト | 1 / 50から1 / 6へ |
入力電圧 | 12 / 48 VDC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0〜10秒調整可能。 |
最大アンペア | 10 |
装着タイプ | シャーシ |
最大動作温度。 | -30度から60度C |
回転 | 一方向 |
速度制御 | PWM |
速度範囲 | 30:01:00 |
速度調整 | 基本速度の+/- 1% |
電圧出力 | 0から48 VDCへ |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 深さ | エンクロージャー | 最大動作温度。 | 回転 | 電圧出力 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65E40 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-24 / 36 VDC | 3.7 " | 7" | ¥99,231 | ||
65E40-12 | - | 1.7 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-12 VDC | 3.7 " | 7" | ¥99,229 | ||
65E60-12 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-12 VDC | 6.7 " | 9" | ¥101,473 | ||
65E60 | - | 2.27 " | NEMA 4X | -10度から45度C | 一方向 | 0-24 / 36 VDC | 6.7 " | 9" | ¥105,965 | ||
65E20C | シャーシ | 2.03 " | シャーシ | -30度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 4.25 " | 3.6 " | ¥85,786 | ||
65E10E | 壁 | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 5.53 " | 7.3 " | ¥130,972 | ||
65E20E | 壁 | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15度から60度C | 一方向 | 0から48 VDCへ | 5.53 " | 7.3 " | ¥137,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。