SOUTHWIRE COMPANY M10003-1A ケーブル、7 ストランド、2 導体、24 Awg
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
指揮者の数 | 2 |
ストランドの数 | 7 |
サイズ | 24 AWG |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L40008-1A | 2 | 19 | 18 AWG | - | 見積依頼
| |
L40009-1A | 3 | 19 | 18 AWG | - | 見積依頼
| |
962631601 | 8 | 1 | 24 AWG | - | 見積依頼
| |
I99995-10B | - | - | - | - | 見積依頼
| |
I99993-10B | 8 | 1 | 23 AWG | - | 見積依頼
| |
I99980-1A | - | - | - | - | 見積依頼
| |
I99998-2A | - | 1 | 23 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。