イエロージャケット Brute II 4 バルブマニホールド
Yellow Jacket Brute II 4 バルブ マニホールドは、冷蔵庫および冷却システムの診断または修理のために設計されています。 鍛造アルミニウム合金製なので軽量で扱いやすいです。 また、より高速な掃除機と充電のための 3/8 インチのボアも備えています。
特徴
- 大きくて読みやすいスチール製ケース (赤と青) が付属しており、現場で簡単に校正できるように前面からアクセスできます。
- コンパクトな設計により、衝撃、振動、脈動に対する優れた耐性があり、優れた性能を発揮します。
- それらには 4 バルブ アセンブリがあり、XNUMX 番目のホースが、ホースを切り替えることなく、診断、排気、および充電のために、ハイ/ロー側、冷媒タンクおよび回復ユニットまたは真空ポンプに接続できます。
- また、確実な制御のための輪郭のある握りやすいハンドルが装備されており、すばやく識別できるように色分けされています。
- 衝撃から保護するためのゲージ ブーツが特徴で、R-22、R-404A、および R-410A 冷媒と互換性があります。
よくある質問
XNUMX バルブ接続の用途は何ですか?
Brute 2 Yellow Jacket 充電マニホールドには、真空、低圧側、高圧側、冷媒ラインを含む XNUMX つのバルブ接続があり、動作中に個別に制御できます。
サイトグラスの目的は何ですか?
これらのユニットにはサイト グラスが付属しており、冷媒の動きを確認し、充電中および回復中の状態を監視します。
メッシュフィルターの機能は何ですか?
これらのマニホールドは、汚染物質の侵入を防ぎ、シートの耐用年数を延ばすために、すべてのフレア フィッティングに 100 メッシュ フィルターをインラインで備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 有線インターホンシステム
- 蒸気および温水ソレノイドバルブ
- スプリットフランジキット
- ネクタイフック
- シリンダースタンド
- 表面保護と防塵バリア
- ハンマーと打撃ツール
- 排水管洗浄装置
- 作物の苗床と造園
- 構造フレーミングシステム
- DURHAM MANUFACTURING スライド式引き出しキャビネット
- TENNSCO ワークベンチの棚
- GENERAL ELECTRIC J600 配線用遮断器、TJJ シリーズ
- EDWARDS SIGNALING 火災警報器のホーン
- UNISTRUT パイプローラー
- MERSEN FERRAZ ACKシリーズヒューズ
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 フィッティング 90 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- ADB HOIST RINGS MFG. プレートリフティングスリング
- WHEELER-REX ナッツ
- FANTECH エアカーテン