YELLOW JACKET マニホールドゲージセット付属品 マニホールドゲージセットの既存のコンポーネントをアップグレード/交換するために、さまざまな角度、色、接続サイズ、材質で利用できるホース、アダプター、ゲージ、カプラーが含まれています
マニホールドゲージセットの既存のコンポーネントをアップグレード/交換するために、さまざまな角度、色、接続サイズ、材質で利用できるホース、アダプター、ゲージ、カプラーが含まれています
充電ホース
イエロー ジャケットの充填ホースは、アンモニア ライン、シリンダー バルブ、燃料油アセンブリ内の冷媒内容物を整備するために使用されます。 これらのホースは、結果として高価な冷媒を汚染する可能性がある湿気の移動に対する耐性を強化するために防湿層を備えて設計されています。 これらのイエロー ジャケット ホースのナイロン透過バリアは、CFC、HCFC、および HFC 冷媒に関する SAE 要件 J2196 に準拠しています。 これらのホースは、赤、青、黄色のカラー オプションで幅広くご利用いただけます。 raptor Supplies.
イエロー ジャケットの充填ホースは、アンモニア ライン、シリンダー バルブ、燃料油アセンブリ内の冷媒内容物を整備するために使用されます。 これらのホースは、結果として高価な冷媒を汚染する可能性がある湿気の移動に対する耐性を強化するために防湿層を備えて設計されています。 これらのイエロー ジャケット ホースのナイロン透過バリアは、CFC、HCFC、および HFC 冷媒に関する SAE 要件 J2196 に準拠しています。 これらのホースは、赤、青、黄色のカラー オプションで幅広くご利用いただけます。 raptor Supplies.
HVACクイックカプラー
プラスII充電ホース
形式 | モデル | 作動圧力 | 角度 | 破裂圧力 | 色 | 接続サイズ | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | ¥12,384 | |||||||||
A | 29060 | ¥12,435 | |||||||||
B | 22985 | ¥31,634 | |||||||||
C | 25985 | ¥41,267 | |||||||||
D | 22983 | ¥23,309 | |||||||||
E | 22984 | ¥26,734 | |||||||||
F | 21672 | ¥8,225 | 見積依頼 | ||||||||
F | 21648 | ¥6,785 | |||||||||
F | 21048 | ¥7,023 | |||||||||
G | 21985 | ¥21,963 | |||||||||
H | 21260 | ¥7,295 | |||||||||
H | 29260 | ¥12,163 | |||||||||
I | 29985 | ¥39,811 | |||||||||
J | 29660 | ¥12,176 | |||||||||
K | 25986 | ¥45,789 | |||||||||
L | 21983 | ¥17,996 | |||||||||
M | 22986 | ¥33,124 | |||||||||
F | 21272 | ¥8,245 | |||||||||
F | 21072 | ¥8,423 | 見積依頼 | ||||||||
F | 21248 | ¥6,776 | |||||||||
J | 21660 | ¥7,327 | |||||||||
N | 21060 | ¥7,327 | |||||||||
O | 29983 | ¥35,825 |
ヒートポンプマニホールドアクセサリ
PlusII充電ホースセット
液体充電アダプター、1/4 インチ メス x 1/4 インチ オス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
41123 | AB8TLJ | ¥3,818 |
よくある質問
これらのアクセサリを使用する場合、どのような安全上の注意事項に従う必要がありますか?
- 手袋や安全メガネなどの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている特定の安全ガイドラインをよく理解してください。
- アクセサリを接続する前に、HVAC システムが適切に停止し、減圧されていることを確認してください。
- 加圧されたコンポーネントを取り扱うときは、怪我を避けるために注意してください。
- 付属品に磨耗、損傷、漏れの兆候がないか定期的に検査してください。
- 推奨作動圧力範囲を超えてシステムに過剰な圧力を加えないようにしてください。
- 危険物質への曝露を最小限に抑えるために、作業エリアの換気をよくしてください。
- 冷媒と化学薬品の適切な保管および取り扱い手順に従ってください。
- 安全手順について不明な点がある場合は、資格のある HVAC 技術者に相談してください。
これらのマニホールド ゲージ セットのアクセサリを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、互換性、機能性、品質、多用途性、精度、安全機能、使いやすさが含まれます。
ホースや付属品を交換した後、マニホールドから空気を適切に除去するにはどうすればよいですか?
- マニホールドのバルブが閉じており、マニホールドがシステムに接続されていることを確認します。
- マニホールドゲージセットの低圧バルブを開きます。
- 高圧バルブをゆっくりと開き、冷媒をマニホールドに流し、ホース内に閉じ込められた空気を追い出します。
- 冷媒がマニホールドから安定して流れ始めたら、高圧バルブを閉じます。
- マニホールドゲージセットの高圧バルブを開きます。
- 低圧バルブをゆっくりと開いて、冷媒がシステムの低圧側を通過できるようにし、残っている空気をすべて追い出します。
- 冷媒がマニホールドから安定して流れたら、低圧バルブを閉じます。
- すべての接続がしっかりしていて、漏れがないことを確認します。
- 冷媒を扱うときは、適切な安全上の注意事項と規制に従ってください。
詳細はこちら
- ホースリール
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 手押し車および手押し車付属品
- データとコミュニケーション
- ペイントと壁紙ツール
- 圧力および真空スイッチ
- エアガン
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- ペイントプライマーシーラー錆リフォーマー
- PEMKO シングルフィンドアボトムスイープ
- BRADY 危険タグ、ラミネートポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- GENERAL ELECTRIC 過負荷リレーネマサイズ00
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤーウェイ45度エルボ
- ANVIL 標準の溝付きスエージニップル
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、SRねじ山、FKM
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、フランジエンド、ブナ
- HUMBOLDT 圧縮金型、XNUMX 部構成、ハンマー付き
- MILLER BY HONEYWELL 標準非伸縮性ハーネス
- BDG 針刺し防止ニット手袋