イエロージャケット コンパクトボールバルブ
Yellow Jacket コンパクト ボール バルブは、流量制御アプリケーションでシステムの開閉に適しています。 これらのバルブには、バルブ本体、XNUMX つのシート、ステムとハンドル、ボンネット、ボールが含まれます。
形式 | モデル | 角度 | 接続サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 93843 | 0度 | 1/4 "メスx1 / 4"オス | 空調 | ¥7,099 | |
B | 93842 | 45度 | 1 / 4 " | ボールバルブ | ¥21,590 | |
C | 93844 | ストレート | 1/4 "メスx1 / 4"オス | 空調 | ¥6,906 |
特徴
- これらの 1/4 インチ真鍮バルブは、0、45、90 度の角度で冷媒の充填と回収のための全流量を供給します。
- 最大 800 psi の使用圧力と最大 4000 psi の破裂圧力を処理できます。
規格と承認
- UL
よくある質問
ボールバルブの機能は何ですか?
イエロー ジャケット遮断弁 (ボール バルブ) は、ボアを備えた回転ボールを使用して液体または気体の流れを制御します。 ボールをその軸の周りで回転させることにより、媒体は(必要に応じて)流れたり、遮断されたりすることができます。
保冷剤とは?
冷媒とは、エアコンや冷蔵庫の冷凍サイクルで使用される作動流体で、銅コイルから熱を吸収し、ファンを介して外部に排出します。 最も一般的な冷媒は、CFC、HCFC、HFC などです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソーキット
- ケーブルタイツール
- ガス式水力ユニット
- トレイラー
- サンディングディスクキット
- 詳細
- ダイヤフラムポンプ
- ねじ山インサート
- ラボろ過
- 芝刈り機とトリマー
- APPROVED VENDOR 4 ポスト Drctnl Lok 付きスイベル プレート キャスター
- MSA Sirius / Galaxy GX2 用バッテリー充電器
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、S11、10V
- BRADY 閉所での立ち入り許可
- DAYTON ロードピンとナット
- SPECO TECHNOLOGIES スピーカー
- VESTIL CST-D-PHシリーズ フェノールキャスター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDJS一減速減速機