入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
ベースの長さ | 3.15 " |
ベース幅 | 0.98 " |
クランプアームの長さ | 2.75 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 69度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.81 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
ムーブメント | 69度 |
全体の高さ | 1.51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.36 " |
製品データシート | デスタコ-5305.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 21.23 |
船幅(cm) | 2.49 |
原産国 | US |
Destaco 5305-R 水平押さえクランプは、金属加工施設でワークピースを押さえるのに適しています。 この水平トグル クランプは、作業中にワークピースのクランプ/取り外しを頻繁に繰り返す必要がある用途に最適です。 ワークをしっかりと押さえるように設計されたソリッドバークランプアームを備えており、ワークの緩みや不要な動きを防ぎます。 堅牢なクランプ アームは、用途の要件に応じて簡単に変更できます。 これは、クランプ操作全体を通じてオーバーセンターのロック状態を保証するためのロッキング リリース レバーを備えたトグル ロック プラス対応クランプです。 このクランプは、高い衝撃強度を確保するための硬化鋼製ブッシングとピボット ピンを備えています。 この手動ホールドダウン バー クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 さらに、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、黒色酸化仕上げを施した炭素鋼構造を備えています。 平らな面や作業台に素早く確実に設置できるように、一対の取り付け穴を備えたフランジ付きスタイルのベースが付属しています。 Destaco 5305-R 水平トグル クランプは、クロージャのチェック、木工および機械加工用途には推奨されません。 Destaco 5305 シリーズ クランプ ソリッドベースで提供され、Toggle LockPlus対応のバリアントは Raptor Supplies.
A. Destaco 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業用途で使用するための平らな先端のスピンドルまたは頑丈なクランプ アームを使用して、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持することを目的としています。
A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションとは別に、Destaco はソリッド ベース (デスタコ 5305-B & デスタコ 5305-BR)同様に水平クランプをスタイルします。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.特定のソリッドバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作します。 このハンドルの動きにより、ソリッドアームがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 このグリースは、さまざまな温度や極端な圧力に対して安定性を提供するために、高粘度の鉱物基油を含んでいます。 また、腐食環境による摩耗/損傷に対して高い耐性を提供します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。