入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
クランプアームの長さ | 2.75 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 69度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.12 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
ムーブメント | 69度 |
全体の高さ | 1.51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.36 " |
製品データシート | デスタコ-5305.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 695978133265 |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 21.23 |
船幅(cm) | 2.49 |
原産国 | US |
Destaco 5305-B 水平押さえクランプは、金属加工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 薄型設計により、クランプの取り付けと使用に必要なスペースが最小限に抑えられるため、限られたスペースでの操作が容易になります。 炭素鋼構造と黒色酸化仕上げが施されており、強度が高く、重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりしません。 ソリッドバースタイルのクランプアームが特徴で、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプは、耐久性を確保するために硬化スチール製ブッシングとピボット ピンを備えています。 クランプの堅牢なクランプ アームは、さまざまな用途の要件に合わせて変更できます。 ただし、このクランプはクロージャのチェック、機械加工、木工、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 5305 シリーズ クランプ フランジスタイルのベースとToggleLockPlus対応のバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 5305-B 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設で治具の組み立てと溶接、および軽機械加工作業を実行するために設計されています。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A.ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるソリッドバースタイルのクランプアームを備えています。 このハンドルの動きにより、アームがワークピースに押し付けられ、動作中にアームが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco では、ロープロファイルの製品も幅広く提供しています。 水平ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、このソリッドベースのバリエーションに加えて、Destaco ではフランジ付きベースも提供しています (デスタコ 5305-R & デスタコ 5305)水平クランプ。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。