入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
クランプアームの長さ | 2.75 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 69度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.81 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
ムーブメント | 69度 |
全体の高さ | 1.51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.36 " |
製品データシート | デスタコ-5305.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 21.23 |
船幅(cm) | 2.49 |
原産国 | US |
Destaco 5305-BR 水平押さえクランプは、金属加工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 ソリッドバースタイルのクランプアームが特徴で、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、操作全体を通じてオーバーセンター ロック状態が確実に維持されるようにするトグル ロック プラス機能が付属しています。 薄型設計により、クランプの取り付けと使用に必要なスペースが最小限に抑えられるため、限られたスペースでの操作が容易になります。 Destaco 水平ホールドダウン クランプは、耐久性を高めるための硬化スチール ブッシングとピボット ピンを備えています。 炭素鋼構造と黒色酸化仕上げが施されており、強度が高く、重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりしません。 クランプの堅牢なクランプ アームは、さまざまな用途の要件に合わせて変更できます。 ただし、このクランプはクロージャのチェック、機械加工、木工、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 5305 シリーズ クランプ フランジスタイルのベースバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 5305-BR 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設で治具の組み立てと溶接、および軽機械加工作業を実行するために設計されています。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるソリッドバースタイルのクランプアームを備えています。 このハンドルの動きにより、アームがワークピースに押し付けられ、動作中にアームが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A. Destaco では、ロープロファイルの製品も幅広く提供しています。 水平ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、このソリッドベースのバリエーションに加えて、Destaco ではフランジ付きベースも提供しています (デスタコ 5305-R & デスタコ 5305)水平クランプ。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。