入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.49 " |
ベースの長さ | 1.46 " |
クランプアームの長さ | 1.49 " |
クランプアームスタイル | Uバーを開く |
クランプバー開口部 | 91度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 61度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.11 " |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 6.580 " |
製品データシート | デスタコ-217-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.44 |
船の長さ(cm) | 6.68 |
船幅(cm) | 1.35 |
原産国 | US |
デスタコ217シリーズ 水平押さえクランプは、木工、金属加工、製造用途でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 開いた位置でのハンドルクリアランスが大きく、クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑える薄型設計が特徴で、狭いスペースでの操作が容易になります。 これらの手動クランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある用途に使用されます。 Destaco 217-UB-L クランプは、U 字型のクランプ バーを備えており、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されており、ダウンタイムを短縮します。 この機能により、作業者はアームエクステンションやその他のアクセサリを取り付けて、さまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 また、調整可能なネオプレン スピンドルに適合し、ワークピースの緩みや滑りを防ぎ、作業中ずっとワークピースを静止した状態に保ちます。 このホールドダウン クランプはスチール構造で、強度、耐久性があり、乱暴な使用による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 垂直面やワークに設置できるストレートベースを備えています。 Raptor Supplies は、このクランプを耐食性のためのステンレス鋼構造のバリエーションで提供しています。 水平面に設置するためのフランジ付きベースと、長さと高さのアダプターなどのアクセサリを追加する必要のないアプリケーション用の U バーです。
Destaco 217-UB-L 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界の検査、溶接、組み立て、テスト、木工作業に最適です。 また、チャンバードア、蓋、カバー、アクセスドアなどのさまざまな備品を保持したり閉めたりするために使用することもできます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(217-UL) 水平面への設置用。 Destaco は、U バー付きの同様のクランプも提供しています (217-U)固定設計と迅速な設置のため。
A. AUバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中にワークピースが動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に向けられますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平に向けられるか、または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ライン上または他の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。