入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 1.63×1.50インチ |
直径 | 0.330 " |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 24.6 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.890 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.200 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 697437534101 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業でドアと蓋を定期的に開閉するための強力な閉鎖力を提供するために使用されます。 それらは、クランプフックを反対側のラッチの上に置くために動かすことができ、次にクランプをロックするために押し下げることができるハンドルを備えています。 これらのクランプは、通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)およびJフックタイプの設計で利用できます。 Destaco 341 シリーズ クランプ ワークに取り付けられたラッチプレートをクランプベースに対して平行に引っ張るのに使用します。 これらのクランプは、片手で簡単に操作できるように親指制御レバー付きのハンドルを備えています。 Destaco 341 クランプはフランジ付きベース取り付けスタイルを採用しており、平らな面やワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプはスチール構造で、構造剛性が高く、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies は、これらの 341 シリーズ クランプを、耐食性を備えたステンレス鋼構造のバリエーションで提供しています。 クランプの不用意な外れを防ぐトグルロックPlus機構。 モデル番号の末尾に -M-25、-M-50、または -M-100 を追加するだけで、長いフック (25、50、および 100 mm) を備えたこれらのラッチ クランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ344シリーズ ワークピースをベースに対して垂直に保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。
Destaco 341 ラッチ クランプは、組み立て、ラッチ、金型保持用途に最適です。 消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でチャンバーのドア、蓋、アクセスカバー、容器を閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプを提供しています 341-SSラッチクランプ 耐食性のためのステンレス鋼構造を備えています。 これらの手動クランプには、クランプが誤って開くことを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えたバージョンも用意されています (341-R).
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (341-M-25)、標準の長さより50 mm長い(341-M-50)および標準フック長より100 mm長い(341-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアームがあります。 クランプを表面に取り付けるためのベース。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
341-SS | ステンレス鋼 | ¥29,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。