水平ハンドルトグルクランプ
機械部品やコンポーネントを安全に配置するには、トグル クランプが必要です。トグル クランプは、ストレート、垂直、または水平クランプ スタイルでご利用いただけます。水平トグルクランプは迅速です...詳しくはこちら
クランプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 875050 | ¥8,072 | ||
B | 953061 | ¥10,298 | ||
C | 952260 | ¥17,995 | ||
D | 953062 | ¥7,047 | ||
C | 955060 | ¥26,260 | ||
D | 952262 | ¥6,489 | ||
D | 955062 | ¥4,904 | ||
C | 954060 | ¥19,953 | ||
B | 952261 | ¥15,378 | ||
E | 624-RSS | ¥57,319 | ||
B | 954061 | ¥16,128 | ||
C | 953060 | ¥22,396 | ||
B | 955061 | ¥14,452 | ||
F | 8316-ラ | ¥112,733 | ||
G | 6004-SWR | ¥94,835 | ||
F | 800-E | ¥256,593 | ||
F | 8215-ラ | ¥104,526 | ||
F | 035-225-190 | ¥87,271 | ||
F | 8315-ラ | ¥111,199 | ||
F | 7_101 | ¥36,573 | ||
F | 8EA-109-1 | ¥21,110 | ||
F | 035-132-190 | ¥96,424 | ||
F | 035-132-290 | ¥97,084 | ||
F | 8EA-139-1 | ¥33,388 | ||
F | 821556 | ¥15,697 |
351シリーズプルアクションラッチクランプ
381シリーズプルアクションラッチクランプ
375 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ、ナローベース
形式 | モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-BR | ¥29,972 | |||||
B | 375-BM-50 | ¥28,103 | |||||
B | 375-BM-25 | ¥28,103 | |||||
C | 375-BM-100 | ¥48,311 | |||||
C | 375-B | ¥22,950 |
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 351-R | ¥12,654 | |||
A | 351-RM-25 | ¥23,329 | |||
A | 351-RM-50 | ¥23,329 | |||
A | 351-RM-100 | ¥18,703 |
341-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | ¥18,258 | ||||||
A | 341-RSS | ¥34,278 | ||||||
B | 341-RM-25 | ¥19,720 | ||||||
C | 341-RM-50 | ¥20,264 | ||||||
C | 341-RM-100 | ¥20,804 |
323-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | ¥13,389 | ||||
B | 323-R | ¥7,906 | ||||
B | 323-RM-25 | ¥14,793 | ||||
B | 323-RSS-M-25 | ¥24,696 | ||||
B | 323-RSS-M-50 | ¥16,375 | ||||
B | 323-RM-50 | ¥9,869 | ||||
B | 323-RSS-M-100 | ¥24,696 | ||||
B | 323-RM-100 | ¥9,943 |
331-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-R | ¥12,190 | ||||||
A | 331-RSS | ¥22,384 | ||||||
B | 331-RM-25 | ¥13,436 | ||||||
C | 331-RM-50 | ¥13,850 | ||||||
C | 331-RM-100 | ¥19,953 |
385-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
385-L シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | ¥46,671 | |||
B | 385-L | ¥49,899 | |||
C | 385-LM-50 | ¥46,671 | |||
A | 385-LM-100 | ¥46,671 |
5310シリーズ水平ホールドダウンクランプ
直線トグルクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 624-R | ¥18,895 | |
B | 604-RSS | ¥21,532 | |
B | 604-MMRSS | ¥29,014 | |
B | 604-MMR | ¥10,472 | |
A | 624-MMR | ¥18,706 | |
C | FO-161/60 | ¥121,981 | |
B | 604-R | ¥11,946 | |
C | FL-161 / 60 | ¥121,014 | |
C | G-121 / 45 | ¥106,318 |
385-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | ¥32,306 | ||||
B | 385-R | ¥30,102 | ||||
C | 385-RM-50 | ¥50,118 | ||||
A | 385-RM-100 | ¥33,397 |
330シリーズプルアクションラッチクランプ
331シリーズプルアクションラッチクランプ
341シリーズプルアクションラッチクランプ
375-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | ¥25,642 | ||||
B | 375-RM-25 | ¥41,102 | ||||
B | 375-RM-50 | ¥41,102 | ||||
C | 375-RM-100 | ¥41,102 |
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | ¥39,733 | |||
A | 371-RM-25 | ¥31,518 | |||
A | 371-RM-50 | ¥31,518 | |||
A | 371-RM-100 | ¥31,518 |
323-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
トグルクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | K0661.106101 | ¥27,605 | 見積依頼 |
B | K0660.006101 | ¥16,060 | 見積依頼 |
C | K0663.005001 | ¥5,669 | 見積依頼 |
D | K0663.106001 | ¥15,967 | 見積依頼 |
C | K0663.010001 | ¥17,903 | 見積依頼 |
E | K0663.012101 | ¥25,266 | 見積依頼 |
B | K0660.012101 | ¥25,251 | 見積依頼 |
F | K0661.006001 | ¥10,423 | 見積依頼 |
G | K0661.012101 | ¥25,251 | 見積依頼 |
H | K0662.008001 | ¥12,733 | 見積依頼 |
I | K0663.106101 | ¥28,763 | 見積依頼 |
J | K0662.010101 | ¥24,579 | 見積依頼 |
H | K0662.012001 | ¥18,763 | 見積依頼 |
H | K0662.005001 | ¥5,801 | 見積依頼 |
K | K0662.105001 | ¥10,841 | 見積依頼 |
F | K0661.008001 | ¥12,329 | 見積依頼 |
L | K0660.004001 | ¥6,024 | 見積依頼 |
M | K0660.105001 | ¥11,275 | 見積依頼 |
M | K0660.104001 | ¥10,425 | 見積依頼 |
D | K0663.108001 | ¥22,155 | 見積依頼 |
N | K0661.108001 | ¥21,016 | 見積依頼 |
G | K0661.010101 | ¥24,231 | 見積依頼 |
K | K0662.106001 | ¥15,967 | 見積依頼 |
L | K0660.008001 | ¥11,506 | 見積依頼 |
F | K0661.010001 | ¥17,898 | 見積依頼 |
205 シリーズ 水平ホールドダウン クランプ、U バー
301、311シリーズプルアクションラッチクランプ
Destaco 301、311 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成型用に設計されており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での組み立て用途にも使用できます。 これらのプル アクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。位置がロックされ、迅速で疲労の少ないクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 301、311 シリーズ クランプは、さまざまなクランプ位置でハンドルの動きを自動的に制限する固定ストップを備えており、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製です。 これらのプルアクション ラッチ クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 これらは、クランプを表面に取り付けるためのベース、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、およびツールを操作するためのハンドルという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがセンター上の位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。
Destaco 301、311 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成型用に設計されており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での組み立て用途にも使用できます。 これらのプル アクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。位置がロックされ、迅速で疲労の少ないクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 301、311 シリーズ クランプは、さまざまなクランプ位置でハンドルの動きを自動的に制限する固定ストップを備えており、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製です。 これらのプルアクション ラッチ クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 これらは、クランプを表面に取り付けるためのベース、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、およびツールを操作するためのハンドルという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがセンター上の位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。
クランプ
205 シリーズ水平ホールドダウン クランプ、ソリッド バー
クランプ
クランプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ISP-A1000-VBLOCK | ¥108,128 | ||
B | 6301-1 | ¥9,966 | ||
C | 2372-クランプ | ¥5,168 | ||
D | ISQ-TE100-D | ¥213,828 | ||
E | ISY-100-8002 | ¥9,031 |
クランプ
クランプ
クランプ
225シリーズ水平ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、クロージャ、組み立て、治具の検査、狭いスペースでの木工などの軽負荷クランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られており、クランプ バーと平行で、反対方向に移動できる水平ハンドルが特徴です。 これらのクランプは、90 度のクランプ バー開口部で最小限の頭上クリアランスを必要とし、ジョーにはバネがあり、数回の調整後にクランプを所定の位置に保持します。 簡単に表面に設置できるよう、フランジ付きまたはストレートベース取り付けオプションを備えた U 字型クランプアームが付いています。 Destaco 水平押さえクランプには、ハンドル、レバー システム、物体が動かないようにする固定バーが付属しています。 装備されたレバーシステムは、対象物に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。また、これらのクランプには、ロックまたはロック解除に最小限の労力で強力なクランプ力を適用するリンケージシステムも組み込まれています。 一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に対応でき、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューション用のフランジ付きワッシャー、クロスアーム セット、フラットチップ接着ネオプレン スピンドルに対応できます。
これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、クロージャ、組み立て、治具の検査、狭いスペースでの木工などの軽負荷クランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られており、クランプ バーと平行で、反対方向に移動できる水平ハンドルが特徴です。 これらのクランプは、90 度のクランプ バー開口部で最小限の頭上クリアランスを必要とし、ジョーにはバネがあり、数回の調整後にクランプを所定の位置に保持します。 簡単に表面に設置できるよう、フランジ付きまたはストレートベース取り付けオプションを備えた U 字型クランプアームが付いています。 Destaco 水平押さえクランプには、ハンドル、レバー システム、物体が動かないようにする固定バーが付属しています。 装備されたレバーシステムは、対象物に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。また、これらのクランプには、ロックまたはロック解除に最小限の労力で強力なクランプ力を適用するリンケージシステムも組み込まれています。 一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に対応でき、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューション用のフランジ付きワッシャー、クロスアーム セット、フラットチップ接着ネオプレン スピンドルに対応できます。
215シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 215 シリーズ水平ホールドダウン クランプは、クランプが係合購入に進む平らになるレバー ハンドルでワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 これらのクランプユニットは下向きのクランプ力を加えます。 これらの水平トグル クランプのハンドルを下方向に回転させると、クランプ アームが反対方向に下方向に旋回して中心を超えてロックされます。 これらの Destaco 215 シリーズ水平押さえクランプは、障害物を防ぐ薄型設計が特徴です。 これらは、反復的な作業を実行する際に、取り外し可能なクランプに代わる固定の代替手段を提供し、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの水平押さえクランプは、構造剛性と露出面での耐食性を高めるためにスチール / ステンレス鋼で作られています。 Destaco 215 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、クランプ バーを最大 87 度まで開き、ハンドルを最大 78 度まで開くことができます。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中心を超えてロックされます。 ハンドルが水平位置に設定されている場合、これらのトグル クランプはロック位置にあります。 これらの水平押さえクランプには、ネジ穴付きのフランジ付き/ストレート ベースが装備されており、迅速かつ確実に取り付けることができます。
Destaco 215 シリーズ水平ホールドダウン クランプは、クランプが係合購入に進む平らになるレバー ハンドルでワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 これらのクランプユニットは下向きのクランプ力を加えます。 これらの水平トグル クランプのハンドルを下方向に回転させると、クランプ アームが反対方向に下方向に旋回して中心を超えてロックされます。 これらの Destaco 215 シリーズ水平押さえクランプは、障害物を防ぐ薄型設計が特徴です。 これらは、反復的な作業を実行する際に、取り外し可能なクランプに代わる固定の代替手段を提供し、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの水平押さえクランプは、構造剛性と露出面での耐食性を高めるためにスチール / ステンレス鋼で作られています。 Destaco 215 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、クランプ バーを最大 87 度まで開き、ハンドルを最大 78 度まで開くことができます。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中心を超えてロックされます。 ハンドルが水平位置に設定されている場合、これらのトグル クランプはロック位置にあります。 これらの水平押さえクランプには、ネジ穴付きのフランジ付き/ストレート ベースが装備されており、迅速かつ確実に取り付けることができます。
5305シリーズ水平ホールドダウンクランプ
331-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
227シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、組み立て、閉鎖、治具のチェック、木工用途など、狭いスペースでの軽負荷のクランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を提供するためにスチールまたはステンレススチールで作られています。 アームエクステンションを簡単に取り付けられるオープンまたはU字型のバーと、取り付けを容易にするフランジ付きまたはストレートベースの取り付けスタイルを備えています。 これらのユニットは、開いた位置 (最大 56 度) で大きなハンドクリアランスを提供し、最大の保持力を実現するネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドル (一部のモデル) を備えています。 Destaco 227 シリーズ水平ハンドル トグル クランプには、ハンドル、レバー システム、ワークの動きを防ぐ固定バーが付属しています。 レバーシステムは対象物に十分な圧力を加え、ワークピースを安定させます。 これらのクランプには、クランプをロックまたはロック解除するための最小限の労力で強力なクランプ力を加えるリンケージ システムも備えています。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができ、フランジ付きワッシャー (振動に対する確実な接続を提供する)、クロス アーム セット、および M6 または 5/16 インチのスピンドルとの併用に適しており、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションに適しています。
また、Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、非反射黒色仕上げを特徴とする Blackout モデルでも提供しています。 これらの水平ハンドル トグル クランプを Blackout シリーズで注文する場合は、MPN の後に -BLK サフィックス (例: 227-UB-LS-BLK) を追加して、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、組み立て、閉鎖、治具のチェック、木工用途など、狭いスペースでの軽負荷のクランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を提供するためにスチールまたはステンレススチールで作られています。 アームエクステンションを簡単に取り付けられるオープンまたはU字型のバーと、取り付けを容易にするフランジ付きまたはストレートベースの取り付けスタイルを備えています。 これらのユニットは、開いた位置 (最大 56 度) で大きなハンドクリアランスを提供し、最大の保持力を実現するネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドル (一部のモデル) を備えています。 Destaco 227 シリーズ水平ハンドル トグル クランプには、ハンドル、レバー システム、ワークの動きを防ぐ固定バーが付属しています。 レバーシステムは対象物に十分な圧力を加え、ワークピースを安定させます。 これらのクランプには、クランプをロックまたはロック解除するための最小限の労力で強力なクランプ力を加えるリンケージ システムも備えています。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができ、フランジ付きワッシャー (振動に対する確実な接続を提供する)、クロス アーム セット、および M6 または 5/16 インチのスピンドルとの併用に適しており、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションに適しています。
また、Destaco 227 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、非反射黒色仕上げを特徴とする Blackout モデルでも提供しています。 これらの水平ハンドル トグル クランプを Blackout シリーズで注文する場合は、MPN の後に -BLK サフィックス (例: 227-UB-LS-BLK) を追加して、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
341-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
水平ハンドルトグルクランプ
水平ハンドルトグルクランプは、高いクランプ能力と信頼性により、頑丈な水平クランプ操作で使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドの水平ハンドルトグルクランプの販売代理店です デスタコ & Bessey。 これらの頑丈なホールドダウンクランプは、ワークピースを所定の位置に保持するように設計されており、クランプがかみ合ったときにレバーハンドルが平らになります。 ハンドルが水平位置にあるとき、これらのトグルクランプはロック位置にあります。 これらのホールドダウンクランプは、下向きのクランプ力を適用します。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中央をロックします。 これらのクランプは、障害物を防ぐために薄型を備えています。
厳選された Destaco トグル クランプ 213シリーズクランプ、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークピースをクランプして、圧力自体を調整できます。 ほとんどの水平ホールドダウントグルクランプは、ロックまたはロック解除の労力をほとんどかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージシステムと統合されています。 この力はリンクに沿って方向付けられるため、トグルをロックまたはロック解除するのに力は必要ありません。 クランプには、いくつかの調整後にジョーを所定の位置に保持するためのスプリングがジョーに装備されています。
あなたが使用します
水平トグルクランプには幅広い機能の組み合わせが組み込まれているため、CNC機械加工、自動車部品の組み立て、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界での固定具のチェックに役立ちます。
特徴
デスタコ 水平トグルクランプ:
- Destaco 水平ホールドダウン クランプは、障害物を防ぐ薄型設計です。
- これらのホールドダウンクランプは、開位置で大きなハンドルクリアランスを持っています。
- それらは最大の保持力のためのネオプレン/六角頭スピンドルを含みます。
- クランプは、構造的な剛性と耐久性のために鋼/ステンレス鋼構造になっています。
- それらは4000ポンドまでの負荷に対応することができます。
- プルアクションクランプには、片手操作用のラッチプレートと特許取得済みのサムコントロールレバーが装備されており、手間のかからない調整のためにネジ付きUフックが統合されています。
- これらのラッチクランプは引っ張り動作を示し、取り付けが簡単なネジ穴のあるフランジベースを備えています
- Toggle Lock Plusメカニズムは、クランプが誤って開くのを防ぎます。
Bessey 水平トグルクランプ:
- Bessey トグル クランプには圧力ネジが組み込まれており、クランプ力を 25 ~ 550 ポンドまで調整できます。
- それらは700ポンドの最大耐荷重能力を持ち、オペレーターの快適さと安全のために耐熱ハンドルが装備されています。
- これらのクランプは、耐久性と腐食からの保護のためにニッケルメッキコーティングが施されているだけでなく、引張強度のための取り外し可能なプラスチック製の傷のないパッドが含まれています。
- ベースプレートの穴のパターンは、インペリアルおよびメートル法の標準に合わせて安全かつ迅速にクランプを設定できるように設計されています。
動作メカニズム
- デスタコ横型 ラッチ式トグルクランプ ロックとロック解除にほとんど労力を必要とせず、さまざまな方向への動きに抵抗するためのピン接続があり、軸を中心としたクランプの回転が可能です。 一部のモデルには独自のレバーとピボットシステムが装備されており、さまざまな高さのワークピースをクランプして収容しながら最高の精度を提供します。
- 水平ホールドダウンクランプには、クランプがかみ合ったときに平らになるレバーハンドルがあり、ワークピースを静止位置に保持します。 ハンドルがロック位置にあるとき、それらは下向きのクランプ力を適用します。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中央をロックします。
- Besey 水平トグルクランプは、ワークの高さの変化に合わせて自動調整しながらクランプ力を維持できる自動調整ユニットです。 統合された圧力ネジを備えており、25 ~ 550 ポンドの範囲でクランプ力を調整できます。
規格と承認
Destaco 水平トグル クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。
よくある質問
直線アクションクランプはどのように取り付けられていますか?
Destaco ストレート ライン アクション クランプには、フランジ付き/ストレート ベースに貫通穴が付いており、簡単なネジ止めを使用して、平面またはブレードを平らな面/ワークピースに素早く確実に取り付けることができます。 ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、取り外したり、別の場所に取り付けることができます。
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?
違いは、クランプハンドルがロック位置にあるときの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置され、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえる能力を表します。
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロックアクションを使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?
一部の Destaco 水平クランプ モデルには、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス メカニズムが搭載されています。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
詳細はこちら
- リレー
- 閉所での作業
- 家電
- パイプねじ切り装置
- マリンポンプとRVポンプ
- バスケットトラックアクセサリー
- デッキ
- IBCとタンク流出封じ込め
- ドアプロテクター
- ヒュームフードアクセサリー
- PROTO 1 "ドライブメトリックソケット
- BRADY 洗眼/シャワー検査タグ、検査記録日に署名する前にこのユニットを注意深く検査してください
- GARLAND MFG デッドブローハンマー
- DIXON 圧縮ユニオンレデューサー
- BURNDY KVSWシリーズメカニカルコネクタ
- APOLLO 70-300シリーズシングルユニオンエンドブロンズボールバルブ
- EATON MFD-Titan コントローラー モジュール
- MARTIN SPROCKET ABコンビネーションテーパブッシュ 10溝 従来ストックシーブ
- VALLEY CRAFT 保育園の台車
- KERN AND SOHN OZL-46シリーズ 実体ズーム顕微鏡