入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 1.63×1.50インチ |
直径 | 0.330 " |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 24.6 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.890 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.200 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 697437124197 |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Destaco 341-SS プル アクション ラッチ クランプは、金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のラッチ、成形、組み立て作業に最適です。 特許取得済みの親指コントロールレバーとラッチプレートが統合されており、片手で操作できます。 このプルアクション ラッチ クランプは、材料を作業面に固定しながら、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。 これに加えて、クランプが係合し、ロック位置に達するまで押し下げられると、レバーハンドルを使用してクランプを所定の位置に保持することができ、迅速で疲労の少ないクランプ操作が保証されます。 このラッチ クランプは、ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を備えており、クランプの軸を中心とした回転が可能です。 Destaco 341-SS プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの成形と固定に最適です。 このプルアクションラッチクランプは、調整が簡単なようにネジ付き U フックと一体化されており、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られています。 Destaco 341-SS プル アクション ラッチ クランプには、しっかりと取り付けるためのネジ穴付きのフランジ ベースがあり、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。このプル アクション ラッチ クランプには、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス機能が付いています。
標準のものより長いフックが付いたクランプを注文する場合は、MPN に -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm)、または -M-100 (100 mm) の接尾辞を追加するだけです (たとえば、 341-M-25) を参照し、同じ見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
Destaco 341-SS プルアクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるドア、ドラム、蓋、アクセス カバー、コンテナおよび容器の固定、保持、組み立ておよび成形などのさまざまな用途に最適です。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
341 | 鋼 | ¥14,246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。