入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.38 " |
ベース幅 | 2.12 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.89 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.9212 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 7.34 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 3.02 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業中にドアと蓋を定期的に開閉購入に進むきに、強力な閉鎖力を提供します。 これらのクランプは、通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)およびJフックタイプの設計で利用できます。 Destaco 341 シリーズ クランプ ワークに取り付けられたラッチプレートをクランプベースに対して平行に引っ張るのに使用します。 これらのクランプは、片手で簡単に操作できるように親指制御レバー付きのハンドルを備えています。 クランプハンドル移動時にラッチプレートやワークを保持するための横U字フックプルバーを装備しています。 Destaco 341-M-50 クランプには、標準長の U フック スタイルのクランプよりも長い距離でワークピースを引っ張るための 50 mm 長い U フックが付いています。 フランジ付きベース取り付けスタイルを採用しており、平らな面やワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 このラッチ クランプはスチール構造で構造的完全性を実現し、乱暴な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies は、このクランプを耐食性のためのステンレス鋼構造のバリエーションで提供しています。 クランプの不用意な外れを防ぐトグルロックPlus機構。 -M-25 を削除するか、末尾に -M-100 および -M-50 を追加するだけで、さまざまなフック長 (標準長、標準長より 25 mm 長い、標準長より 100 mm 長い) のラッチ クランプを注文できます。モデル番号。
我々はまた、提供しています デスタコ344シリーズ ワークピースをベースに対して垂直に保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。
Destaco 341-M-50 ラッチ クランプは、組み立て、ラッチ、成形、および閉鎖作業に適しています。 このクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界のチャンバードア、蓋、アクセスカバー、ドラムおよび容器のラッチ用途にも使用されます。
A. Destaco は、標準長さの異なるフック長を持つ同様のラッチ クランプを供給しています (341)、標準の長さより25 mm長い(341-M-25)および標準フック長より100 mm長い(341-M-100).
A. Raptor Supplies は、過酷な環境下での耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 341-SS-M-50 ラッチ クランプも提供しています。 これらの手動クランプには、クランプが誤って開くことを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機構が備わっています (341-RM-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。