入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.38 " |
ベース幅 | 2.12 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.89 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.8897 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 7.34 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 3.02 |
原産国 | US |
Destaco 341-M-100 プルアクション ラッチ クランプは、蓋やアクセス カバーをドラム/コンテナ/容器に素早くラッチまたはクランプすることを保証します。 最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができ、簡単かつ確実に取り付けるためのネジ穴のあるフランジ付きベースが装備されています。 このプルアクションクランプには、便利で柔軟な片手操作のためのラッチプレートと親指コントロールレバーも付属しています。 このプルアクションのラッチクランプは、ラッチオンの釣り用タックルボックスと同様に機能します。 Destaco 341-M-100 プル アクション ラッチ クランプは、力を直接直線方向に加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 これは、オペレータが時折クランプを必要とする状況で特に役立ちます。 さらに、ハンドルを後方にロックした状態で、クランプを後方から垂直に取り付けることができるため、コンポーネントが前方に落ちるのを防ぎます。 このクランプには、対向するラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されているため、ハンドルをロック位置まで引き戻すことができ、金型クロージャやラッチ ドアなどの物体を閉じるのに最適です。 この Destaco クランプには標準の長さより 100 mm 長いフックが付属しており、構造剛性を高めるスチール構造が特徴です。
この Destaco 341-M-100 プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャーなどの一般的な用途に利用されています。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。