入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 1.63×1.50インチ |
直径 | 0.330 " |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 24.6 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.890 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.200 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平、リリースレバー付き |
UPC | 697437534118 |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業でドアと蓋を繰り返し開閉するための強力な閉鎖力を提供します。 それらは、ワークピースに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランププルバーまたはフックを配置して押し下げるハンドルを備えています。 これらのクランプは、通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックタイプで利用できます。 Destaco 341 シリーズ クランプ ワークをベースと平行に引っ張るのに使用します。 これらのクランプは、確実な保持のための強力な閉じる力と、便利な片手操作のための親指コントロール レバーを提供します。 Destaco 341-R クランプはトグル ロック プラス機能と統合されており、二次ロック機構として機能し、クランプの偶発的な取り外しを防ぎます。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプはスチール構造を採用しており、構造剛性が高く、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies これらの341シリーズクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 これらのラッチクランプは、モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、フックが長い(25、50、100 mm)バリエーションで注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ344シリーズ ワークピースをベースに対して垂直に保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。
Destaco 341-R ラッチ クランプは、金型の保持、組み立て、ラッチ操作に適しています。 また、食品、包装、消費財、航空宇宙、自動車産業でチャンバーのドア、蓋、容器を閉じるためにも使用されます。
A. Destaco は、耐食性を高めるためにステンレス鋼構造の同様のラッチ クランプを供給しています (331-RSS)。 このクランプは、クランプの運用コストを削減するために、Destaco Toggle Lock Plus 機能のないバージョンでも提供されています (341).
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (341-RM-25)、標準の長さより50 mm長い(341-RM-50)および標準フック長より100 mm長い(341-RM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341-RSS | 24.6 mm | ステンレス鋼 | 2.890 " | 8.200 " | 水平な | ¥34,278 | ||
341-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 2.89 " | 10.9212 " | - | ¥20,264 | ||
341-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 2.89 " | 12.8897 " | - | ¥20,804 | ||
341-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 2.89 " | 9.937 " | - | ¥19,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。