DESTACO 341-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | 24.6 mm | 鋼 | 2.890 " | 8.200 " | 水平、リリースレバー付き | ¥18,258 | |
A | 341-RSS | 24.6 mm | ステンレス鋼 | 2.890 " | 8.200 " | 水平な | ¥34,278 | |
B | 341-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 2.89 " | 9.937 " | - | ¥19,720 | |
C | 341-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 2.89 " | 10.9212 " | - | ¥20,264 | |
C | 341-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 2.89 " | 12.8897 " | - | ¥20,804 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロープとロープアクセサリー
- フードサービスコンセッション機器
- カートンステープラーとシーラー
- ブリアブルガス
- オイルクーラー
- パイプスレッディングマシンスタンド
- 自動車修理
- バックアップリング
- 除染シャワーポンプ
- SUNDSTROM SAFETY 溶接シールド
- WERMA 取付ベース
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカトリップユニット:TJKシリーズ
- SPEARS VALVES PVC CWV ボールバルブ、ネジ端
- EATON VCP-Wシリーズ開閉コイル
- ZURN グリースインターセプター
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1920シリーズ
- GRAINGER EPDM耐候性フォーム
- GRAINGER プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- TESA BROWN SHARPE 機械式外側マイクロメーター