入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 1.63×1.50インチ |
直径 | 0.330 " |
保持力 | 2000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 24.6 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.890 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.200 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平な |
UPC | 094718558588 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 341-RSS プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、金属加工、食品および包装業界におけるさまざまなタイプの成形、ラッチ、および組み立て作業に適しています。 このラッチ クランプは、ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供し、クランプの軸を中心とした回転を可能にします。 Destaco 341-RSS プル アクション ラッチ クランプは、材料を作業面に固定しながら、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。 このラッチ クランプは作業面に取り付けられ、クランプが係合購入に進む直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 341-RSS プル アクション ラッチ クランプは、特許取得済みの親指コントロール レバーと統合されており、片手で操作でき、ドア、蓋、カバーのクロージャーの成形と固定に最適です。 このプルアクションラッチクランプは、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができるネジ穴のあるフランジ付きベースを備えています。 それは、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、ツールを操作するためのハンドル、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。 Destaco 341-RSS プル アクション ラッチ クランプには、簡単に調整できるネジ付き U フックが装備されており、クランプ操作中にクランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス機能が付属しています。 このプルアクションラッチクランプは、露出した表面の腐食に耐えるステンレス鋼製で、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 341-RSS プル アクション ラッチ クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の蓋、ドア、ドラム、アクセス カバー、コンテナおよび容器の固定、保持、組み立ておよび成形など、さまざまな用途に使用されます。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. はい、Destaco が提供しています プルアクションラッチクランプ ユニットを割れることなく簡単に取り付けるための溶接ベーススタイル。
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341-R | 24.6 mm | 鋼 | 2.890 " | 8.200 " | 水平、リリースレバー付き | ¥18,258 | ||
341-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 2.89 " | 10.9212 " | - | ¥20,264 | ||
341-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 2.89 " | 12.8897 " | - | ¥20,804 | ||
341-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 2.89 " | 9.937 " | - | ¥19,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。