入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.79 " |
ベース幅 | 1" |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 22.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ウェルドオン |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.190 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 053752537522 |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
Destaco 375-B プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付けてワークピースを保持します。 クランプにはレバーが付いており、ゴム製のストッパーを作業面の所定の位置に即座にロックし、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 材料を作業面に固定する場合、このトグル クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 375-B プル アクション ラッチ クランプは、クランプが係合され、ロック位置に到達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを直立位置に押して、ワークピースを所定の位置に保持します。 このプル アクション ラッチ クランプは、ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を許容しながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供します。 クランプ時に最適な精度を実現する独自のピボット & レバー システムが装備されており、最大 4000 ポンドの荷重に耐えることができます。この閉鎖クランプには、簡単に調整できるようにネジ付き U フックが付属しており、構造剛性を確保し、耐腐食性を備えたスチール構造になっています。 、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのに適しています。 Destaco 375-B プル アクション ラッチ クランプは、安全な表面設置のためのネジ穴付きのフランジ ベースを備えており、オペレータの疲労を最小限に抑え、迅速なクランプ操作を提供する人間工学に基づいたハンドルを備えています。
Raptor Supplies また、提供しています デスタコ 375-R トグルロックプラス機能と統合されたプルアクションラッチクランプにより、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが誤って開くのを防ぎます。
この Destaco 375-B プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界におけるドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャなどの一般的な用途向けに設計されています。
A.会社が提供する 375-BR Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えたラッチ クランプは、クランプが誤って開くのを防ぎます。
A.このモデルには、反対側のラッチの周りにクランププルバーを配置するために移動できるストレートハンドルが装備されており、押し下げてロック位置に到達します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。 385 シリーズの手動クランプは炭素鋼のラッチ プレートに対応します。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
プロダクト | モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-BM-50 | 0.49 " | 50 mm | 12.1575 " | いいえ | ¥28,103 | ||
375-BM-100 | 0.49 " | 100 mm | 14.126 " | いいえ | ¥48,311 | ||
375-BM-25 | 0.49 " | 25 mm | 11.1732 " | いいえ | ¥28,103 | ||
375-BR | 0.49 " | 22.1 mm | 10.190 " | 有り | ¥29,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。