入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.79 " |
ベース幅 | 0.49 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ウェルドオン |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.1575 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
この Destaco 375-BM-50 ラッチ クランプまたはプル アクション ラッチ クランプは、金属加工、航空宇宙、輸送、食品加工および包装業界におけるラッチング、成形および組み立て作業中に繰り返し開閉するのに最適な閉鎖クランプです。 このラッチ クランプは、チャンバー ドア、アクセス ドア、金型クロージャを密閉する際に、強力な閉鎖力、便利な操作性、確実な保持を実現します。 特許取得済みの親指コントロール レバーにより、片手で簡単に操作でき、最大保持容量 4000 ポンドを実現します。人間工学に基づいたハンドルを備えており、このハンドルを動かしてフック (つまり、クランプ プル バー) を対向するラッチの周囲に配置し、押し下げると手が届きます。ロック位置により、疲労が軽減され、素早いクランプ操作が保証されます。 Destaco 375-BM-50 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付け、ワークピースを静止位置に保持します。 この閉鎖クランプには調整が簡単なネジ付き U フックが付属しており、腐食に強いスチール構造になっています。 取り付けベースに溶接されたラッチ プレートが含まれており、表面に簡単に取り付けることができます。 このデスタコクランプは標準の長さより25mm長いフックを備えています。
この375-BM-50プルアクションラッチクランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、ドア、蓋、アクセスカバー、ドラム、航空宇宙、自動車、食品および包装の容器および容器の固定、保持、成形などのアプリケーションに適しています。産業。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. はい、Destaco では、プロジェクトに影響を与えないよう、摩耗したラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.水平ハンドルトグルクランプは、クランプがかみ合ったときに平らになる水平レバーハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーを提供しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
プロダクト | モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-BM-100 | 0.49 " | 100 mm | 14.126 " | いいえ | ¥48,311 | ||
375-BM-25 | 0.49 " | 25 mm | 11.1732 " | いいえ | ¥28,103 | ||
375-B | 1" | 22.1 mm | 10.190 " | いいえ | ¥22,950 | ||
375-BR | 0.49 " | 22.1 mm | 10.190 " | 有り | ¥29,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。