入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.79 " |
ベース幅 | 0.49 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ウェルドオン |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.126 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、クランプベースに対して水平または垂直に配置されたワークピースを繰り返し開閉するのに理想的です。 これらのクランプは、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックスタイルで利用できます。 デスタコ375シリーズ プルアクションラッチクランプは、クランプベースと平行に配置された対向するワークラッチ/クリートの周囲に水平Uフックを配置するための人間工学に基づいたハンドルを備えています。 クランプハンドルには特許取得済みの親指コントロールレバーが付いており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 375-BM-100 クランプには、ワークピース/治具をより長く引っ張るための 100 mm 長い U フックが装備されています。 ベースに溶接があり、平らな水平面/ワークピースに恒久的に設置できます。 このラッチ クランプは頑丈なスチール構造を採用しており、過酷な使用による破損や曲がりを防ぎます。 最大保持容量は4000ポンドです。 Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこのクランプを提供し、すばやく簡単に取り外し可能に取り付けます。 クランプの二次ロック用のトグルロックプラスメカニズム。 これらのラッチクランプは、フックの長さが異なるバリエーション(標準の長さ、標準の長さより25mm長く標準の長さより50mm長い)で注文できます。-M-100を取り外すか、-M-25と-M-50を追加するだけです。モデル番号の終わり。
同様の(デスタコ 341-M-100)フランジ付きベースと2000ポンドの最大保持容量を備えたラッチクランプ。
Destaco 375-BM-100 ラッチ クランプは、ドア、蓋、容器、ドラム缶、容器、アクセス カバーなどのさまざまな備品を閉じるのに適しています。 このクランプは、輸送、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での成形および組立作業を行うのにも最適です。
A. Raptor Supplies は、操作中の偶発的なロックを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機能 (375-BR-M-100) とフランジ付きベース取り付け設計を備えた同様の手動クランプをバリエーションで提供しています (375-M-100)すばやく簡単に取り外し可能な取り付け用。
A. Raptor Supplies 標準の長さなど、フックの長さが異なる同様のラッチクランプを提供します(375-B)、標準の長さより25 mm長い(375-BM-25)および標準の長さより50 mm長い(375-BM-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。