入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.79 " |
ベース幅 | 0.49 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 22.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ウェルドオン |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.190 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
デスタコ375シリーズ プルアクションラッチクランプは、クランプベースと平行に置かれたワークを引っ張ったり閉じたりするのに適しています。 使いやすいハンドルを備えており、対向するワークピースの周りに水平な U フックを配置できます。 クランプハンドルには特許取得済みの親指コントロールレバーが装備されており、便利な片手操作が可能です。 これらのクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉する場合に最適です。 Destaco 375-BR クランプには溶接ベースがあり、平らな水平面/ワークピースに素早く簡単に永続的に取り付けることができます。 このラッチ クランプは頑丈なスチール構造で、重い荷重 (最大 4000 ポンド) による曲がりや破損を防ぎます。 クランプの不用意な開きを防ぐトグルロックプラス機構を採用しています。 Raptor Supplies このクランプは、一時的で簡単に取り外し可能な取り付け用のフランジ付きベースを備えたバリエーションで提供されます。 クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
同様の(デスタコ 385-R)フランジベースを備えたラッチクランプは、7500ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 375-BR ラッチ クランプは、輸送、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるラッチ、成形、組み立て作業向けに設計されています。 このクランプは、ドア、蓋、容器、ドラム缶、容器、アクセス カバーなどの器具を閉じるのにも最適です。
A. Raptor Supplies は、Destaco Toggle Lock Plus 機能のないこれらの手動クランプを提供します (375-B)運用コストを削減する。 フランジベース取り付けスタイル(375-R)ベースと付属のラッチプレートのネジ穴を使用した一時的な設置用。
A. Raptor Supplies 標準長さ(25-BR-M-375)より25 mm長く、標準長さ(50-BR-M-375)より50 mm長く、標準フックより100 mm長いなど、フックの長さが異なる同様のラッチクランプを提供できます。長さ(375-BR-M-100)。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-BM-50 | 0.49 " | 50 mm | 12.1575 " | いいえ | ¥28,103 | |
375-BM-100 | 0.49 " | 100 mm | 14.126 " | いいえ | ¥48,311 | |
375-BM-25 | 0.49 " | 25 mm | 11.1732 " | いいえ | ¥28,103 | |
375-B | 1" | 22.1 mm | 10.190 " | いいえ | ¥22,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。