入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 2.25×2.25インチ |
直径 | 0.410 " |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 36.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.670 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.650 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平、リリースレバー付き |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 385-R 水平プルアクション ラッチ クランプは、ドア、金型、アクセス カバー、蓋、容器、コンテナ、ドラムのラッチ操作を実行するために設計されています。 このプルアクションラッチクランプは、輸送および製造用途でワークピースを押さえるのに最適です。 絶縁された持ちやすいプラスチック製グリップが付いており、長時間使用しても疲労を最小限に抑えます。 特許取得済みの親指コントロールレバーを備えており、ユーザーの利便性を考慮して片手で操作できます。 ネジ付き U フックが付いているので、材料の調整が簡単です (ワークピースのサイズに応じて)。 Destaco 385-R ラッチ クランプにはラッチ プレートが付属しており、確実なクランプを確保するためにラッチ面に垂直に取り付けられています。 この炭素鋼ラッチ クランプには、操作全体を通じてオーバー センター ロック状態が維持されることを保証するロック リリース レバーを含むトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構により、動作中にクランプが誤ってロックを解除することを防ぎます。 フランジ付きベースには 4 組の取り付け穴があり、平らな面や作業台に素早く簡単に取り付けることができます。 フランジベースのおかげで、ドライバーを使用してXNUMX本のネジを緩めるだけで簡単に取り外すことができます。 デスタコ 334シリーズラッチクランプ ステンレス鋼構造とロープロファイルハンドルのバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 385-R 水平プルアクション ラッチ クランプは、ドア、金型、アクセス カバー、蓋、容器、コンテナ、ドラムのラッチ操作を実行するために設計されています。
A. はい、Destaco 385-R 炭素鋼ラッチ クランプに加えて、このブランドはステンレス鋼ラッチ クランプも供給しています (デスタコ 385-SS)および(デスタコ 385-RSS).
A. Destaco プル アクション ラッチ クランプには、水平 U フック設計のハンドルが水平に配置されており、蓋、ドア、ドラム、容器、コンテナおよびアクセス カバーのラッチ用途、ならびに組立および成形作業に適しています。
A. 特定の U フック スタイルのラッチ クランプ (Destaco 385-R 水平プル アクション クランプなど) は、ハンドルを使用して手動で固定する長い U フックを備えています。 クランプの U フックを保持するロック アセンブリもワークピースにねじ込まれており、それによってクランプとワークピース間の張力が維持され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 水平ハンドルトグルクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A. 色付きのハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 これは、操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこでハンドルを握る必要があるのかをオペレータに警告するために行われます。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
385-RM-25 | 25 mm | 3.67 " | 10.6338 " | ¥32,306 | |
385-RM-100 | 100 mm | 3.67 " | 13.5866 " | ¥33,397 | |
385-RM-50 | 50 mm | 3.67 " | 11.6181 " | ¥50,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。