入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 2.25×2.25インチ |
直径 | 0.410 " |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 22.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.190 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.190 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平、リリースレバー付き |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
Destaco 375-R プル アクション ラッチ クランプは、作業面に取り付けてワークピースを保持します。 クランプにはレバーが付いており、ゴム製のストッパーを作業面の所定の位置に即座にロックし、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 材料を作業面に固定する場合、この垂直ハンドル トグル クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を可能にしながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供します。 Destaco 375-R プル アクション ラッチ クランプは、クランプが係合され、ロック位置に達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを直立位置に押して、ワークピースを所定の位置に保持します。 このラッチ クランプには、クランプ時に最適な精度を実現する独自のピボット & レバー システムが装備されており、最大 4000 ポンドの荷重を保持できます。Destaco プル アクション ラッチ クランプには、安全な表面設置のためのネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、オペレータの疲労を最小限に抑え、迅速なクランプ操作を保証する人間工学に基づいたハンドルが付いています。 この閉鎖クランプには調整が簡単なネジ付き U フックが付属しており、構造剛性を確保し耐腐食性を高める鋼構造を採用しており、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのに適しています。 Destaco 375-R プル アクション ラッチ クランプは、トグル ロック プラス機能と統合されており、オーバー センター ロック状態が確実に維持され、クランプが誤って開くことを防ぎます。
この Destaco 375-R プル アクション ラッチ クランプは、幅広い機能の組み合わせと統合されており、ドア、蓋、アクセス カバー、ドラム缶、コンテナ、容器の固定、保持、成形などの用途に最適です。 これらは航空宇宙、自動車、食品および包装業界で使用されています。
A. はい、Destaco が提供しています プルアクションラッチクランプ 簡単な取り付けを確実にするためにフランジ付きおよび溶接ベーススタイルで。
A. はい、Destaco では長さ 25、50、または 100 mm の長いフックを備えたクランプを製造しています (Destaco 375-RM-100 プルアクション ラッチ クランプ).
A.ブランドのメカニカルクランプを取り扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールを扱うときは、MagnalubeGグリースを使用してください。
A.保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A. はい、Destaco では、プロジェクトに影響を与えないよう、摩耗したラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. 水平ハンドルトグルクランプ クランプがかみ合ったときに平らになる水平レバーハンドルを使用して、ワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. Destaco では、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を組み込み、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能させています。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 オペレータとワークピースにさらなる安全性を提供します。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
375-RM-50 | 50 mm | 4.19 " | 12.1575 " | ¥41,102 | |
375-RM-100 | 100 mm | 4.19 " | 14.126 " | ¥41,102 | |
375-RM-25 | 25 mm | 4.19 " | 11.1732 " | ¥41,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。