入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.1575 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
UPC | 7426863321619 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-R | 22.1 mm | 4.190 " | 10.190 " | ¥25,642 | ||
375-RM-100 | 100 mm | 4.19 " | 14.126 " | ¥41,102 | ||
375-RM-25 | 25 mm | 4.19 " | 11.1732 " | ¥41,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。