入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.126 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
デスタコ375シリーズ プルアクションラッチクランプは、ラッチング、成形、組み立て作業においてワークピース (クランプベースと平行に配置) を繰り返し開閉するのに最適です。 対向するワークピースのラッチ/クリートの周りに水平の U フックを配置するための人間工学に基づいたハンドルが特徴です。 クランプハンドルには特許取得済みの親指コントロールレバーが付いており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 375-RM-100 クランプには、ワークピース/治具をより長く引っ張るための 100 mm 長い U フックが装備されています。 フランジ付きベースを備えており、平らな水平面/ワークピースに一時的に簡単に取り外して取り付けることができます。 このラッチ クランプは頑丈なスチール構造で、乱暴な使用による磨耗を防ぎます。 クランプの不用意な開きを防止するトグルロックプラス機構を内蔵しています。 このクランプの最大保持能力は 4000 ポンドです。 Raptor Supplies 恒久的な設置のためにベースに溶接されたバリエーションでこのクランプを提供します。 クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプ(標準の長さ、標準の長さより25mm長く、標準の長さより50 mm長い)を注文するには、-M-100を削除するか、最後に-M-25と-M-50を追加します。モデル番号。
同様の(デスタコ 385-RM-100)最大保持容量が7500ポンドのラッチクランプ。
Destaco 375-RM-100 ラッチ クランプは、輸送、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でラッチ、成形、組み立て作業を行うために使用されます。 このクランプは、ドア、蓋、容器、ドラム缶、容器、アクセス カバーなどの固定具の密閉用途にも適しています。
A. Raptor Supplies は、これらの手動クランプを Destaco Toggle Lock Plus 機能のないバージョンで提供しています (375-M-100)運用コストを削減し、恒久的な溶接設置のためのベース取り付けスタイル(375-BR-M-100)での溶接。
A. Raptor Supplies 標準の長さなど、フックの長さが異なる同様のラッチクランプを提供できます(375-R)、標準の長さより25 mm長い(375-RM-25)および標準の長さより50 mm長い(375-RM-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。