DAYTON コンデンサーファンモーター、シャフト直径 1/2 インチ
形式 | モデル | 長さの少ないシャフト | ベアリング | コンデンサが必要です | 最大周りの派遣社員。 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M261 | 4 7 / 16 " | 玉 | 2MDV2 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥22,769 | |
A | 3M839 | 4 11 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥35,610 | |
B | 4M060 | 4 11 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥47,283 | |
C | 4M225 | 4 11 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,263 | |
D | 4M223 | 4 11 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥32,756 | |
E | 4M205 | 4 11 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥22,569 | |
F | 4M226 | 4 15 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥40,506 | |
G | 4M224 | 4.875 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,263 | |
H | 3LU94 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,777 | |
A | 3LU93 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,760 | |
I | 4M061 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥41,650 | |
A | 4M206 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥26,605 | |
J | 3LU96 | 5 7 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥39,049 | |
K | 4M207 | 5 7 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥27,134 | |
L | 3LU95 | 5 11 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥39,066 | |
M | 3M217 | 5 11 / 16 " | 玉 | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥40,300 | |
N | 3M265 | 5 11 / 16 " | スリーブ | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥40,160 | |
O | 3M990 | 5 11 / 16 " | スリーブ | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥44,707 | |
P | 4M262 | 5 11 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥50,460 | |
A | 3LU97 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥49,912 | |
Q | 3LU98 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥41,524 | |
A | 4M062 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥62,466 | |
R | 5RHU4 | 5.25 " | 玉 | 2MDV6、2MDV7 | 70度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スタッド/バンド | ¥42,270 | |
R | 5RHU6 | 5.75 " | 玉 | 同梱 | 70度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スタッド/バンド | ¥54,967 | |
R | 5RHU3 | 5.625 " | 玉 | 2MDV6、2MDV7 | 70度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スタッド/バンド | ¥50,551 | |
S | 5RHU2 | 5.625 " | 玉 | 2MDV7 | 70度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スタッド/バンド | ¥38,230 | |
T | 3LU99 | 6 7 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥49,370 | |
A | 4M263 | 6 7 / 16 " | 玉 | 2MDV8 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥53,052 | |
U | 4M208 | 6 7 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,458 | |
V | 3M769 | 6 7 / 16 " | 玉 | 2MDV9 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥47,691 | |
W | 3M226 | 6 15 / 16 " | スリーブ | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥40,298 | |
X | 3M994 | 6 15 / 16 " | 玉 | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥67,817 | |
Y | 3M221 | 6 15 / 16 " | スリーブ | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥57,793 | |
Z | 3M224 | 6 15 / 16 " | 玉 | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥51,556 | |
R | 5RHU5 | 6" | 玉 | 2MDV6、2MDV7 | 70度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スタッド/バンド | ¥47,933 | |
R | 5RHU7 | 6" | 玉 | 同梱 | 70度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | スタッド/バンド | ¥41,862 | |
A1 | 3M295 | 7.437 " | 玉 | 同梱 | 60度C | オープンエアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ダブルフラット | クレードル | ¥46,463 |
コンデンサー ファン モーター、シャフト直径 1/2 インチ
Dayton 交換用コンデンサー ファン モーターは、冷凍・空調機器の損傷したモーターを交換し、その性能と効率を維持するために使用されます。 これらの凝縮器ファンは、空調凝縮ユニットのファン ブレードに電力を供給します。 これらは、特定の負荷で消費される電力量を削減するための永久分割コンデンサを備えています。 これらのモーターは、より低い動作温度でエネルギー効率の高いパフォーマンスと優れた始動トルクを提供します。 これらのコンデンサー ファン モーターは、両平形および平軸タイプからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルロックアウトキット
- 窓とドアのシール
- ロッドワイパー
- 冷却サイトグラス
- サドルバルブ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 電力試験
- 地絡保護
- 通信部
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- HONEYWELL 温度コントローラ
- MONOPRICE スプリッター電源コード
- DEVILBISS 流体ノズル
- RACO ストレートコネクタ
- DIXON エアブレーキコネクタ
- PASS AND SEYMOUR プラグテールシリーズ産業用エクストラヘビーデューティコネクタ
- SPEEDAIRE フィルタークランプ
- BALDOR / DODGE GTU ボールベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 17
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 12ピッチ