DAYTON 3M769コンデンサーファンモーター3 / 4Hp 1075 Rpm 60hz
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.125 " |
コンデンサが必要です | 2MDV9 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 4.6 - 4.1 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 30 " |
長さの少ないシャフト | 6 7 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6" |
シャフトの向き | 上下 |
シャフトタイプ | ダブルフラット |
スタッドパターン | 3 5/8 x 3 5/8 " |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 3 / 4 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735292389 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | ベアリング | コンデンサが必要です | 最大周りの派遣社員。 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LU93 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,760 | ||
3LU94 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥36,777 | ||
3LU95 | 5 11 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥39,066 | ||
3LU96 | 5 7 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥39,049 | ||
3LU97 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥49,912 | ||
3LU98 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥41,524 | ||
3LU99 | 6 7 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥49,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。