DAYTON 3M226コンデンサーファンモーター1 / 4Hp 1075 Rpm 60hz
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 2.2-2.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 30 " |
長さの少ないシャフト | 6 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 15 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6" |
シャフトの向き | Up |
シャフトタイプ | ダブルフラット |
スタッドパターン | 3 5/8 x 3 5/8 " |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 3 / 4 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 6.44 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | ベアリング | コンデンサが必要です | 最大周りの派遣社員。 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LU93 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV4 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥41,516 | ||
3LU94 | 5 3 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥44,903 | ||
3LU95 | 5 11 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥35,241 | ||
3LU96 | 5 7 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥42,648 | ||
3LU97 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV6 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥46,898 | ||
3LU98 | 5 15 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥45,521 | ||
3LU99 | 6 7 / 16 " | 玉 | 2MDV7 | 60度C | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ダブルフラット | スタッド | ¥51,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。