入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.1732 " |
製品データシート | デスタコ-375.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.64 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
Destaco 375-RM-25 プルアクション ラッチ クランプは、蓋やアクセス カバーをドラム / コンテナ / 容器に素早くラッチまたはクランプします。 最大 4000 ポンドの荷重に耐えることができ、簡単かつ確実に取り付けるためのネジ穴のあるフランジ付きベースが付属しています。 このプルアクションクランプには、便利で柔軟な片手操作のためのラッチプレートと親指コントロールレバーも付属しています。 このプルアクションラッチクランプは、ラッチオン式の釣り用タックルボックスと同様に機能します。 Destaco 375-RM-25 プル アクション ラッチ クランプは、直接直線方向に力を加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 これは、オペレータが時折クランプを必要とする状況で特に役立ちます。 さらに、ハンドルを後方にロックした状態で、クランプを後方から垂直に取り付けることができるため、コンポーネントが前方に落ちるのを防ぎます。 このクランプには、二次ロック システムとして機能し、クランプが意図せず開くのを防ぐトグル ロック プラス安全機構が備わっています。 対向するラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されているため、ハンドルをロック位置まで引き戻すことができ、金型クロージャやラッチ ドアなどの物体を閉じるのに最適です。 このクランプには標準の長さより 25 mm 長いフックがあり、構造剛性を高めるためにスチール構造が特徴です。
Destaco 375-RM-25 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるドラム、蓋、アクセス カバー、ドア、コンテナおよび容器の固定、保持、組み立ておよび成形などのさまざまな用途に適しています。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られてベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを押して保持します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-R | 22.1 mm | 4.190 " | 10.190 " | ¥25,642 | ||
375-RM-50 | 50 mm | 4.19 " | 12.1575 " | ¥41,102 | ||
375-RM-100 | 100 mm | 4.19 " | 14.126 " | ¥41,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。