LOVEJOY AL タイプ ハブ キー溝なし、ミリ穴
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアを通る長さ | 材料 | 公称トルク | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456137 | AL075 | 20 mm | キー溝なし | 2 | 20.57 mm | アルミニウム | 10.17 Nmで | 11000回転 | ¥1,951 | |
A | 68514448973 | AL075 | 8 mm | キー溝なし | 2 | 20.57 mm | アルミニウム | 10.17 Nmで | 11000回転 | ¥1,951 |
キー溝のないALタイプのハブ、メートル法の穴
ラブジョイ AL タイプのキー溝なしジョーカップリングハブは、40 つの回転軸をリンクし、一方の軸からもう一方の軸にトルクを伝達するために使用されます。 これらのジョーカップリングハブはアルミニウム製で軽量で耐食性があります。 これらには、-100 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作可能な SOX (NBR) ゴム エラストマー スパイダーが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ
- 住宅用ウォールマウントファン
- キャビネットアクセサリー
- フラップホイールのロック
- フィルターパッド保持枠
- ラボウェア
- 排水
- 排水管洗浄装置
- ネイルズ
- 現場照明
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ボア径 1-1/2 インチ
- RUBBERFAB ガスケットサイズ3/4インチトライクランプ
- E JAMES & CO 商用グレードのゴムシート
- APPROVED VENDOR サニタリーガスケット
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP カップリング、ガスケット x スピゴット
- EATON DIYパッケージハブ
- EATON XT シリーズ コンタクタ/スタータ
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 ブッシュドラムプーリー
- GROTE フラット 4 方向コネクタ付き牽引キット
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2042チェーン