SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ボア径 1-1/2 インチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5MMD6 | 6.5 " | 1" | ¥15,990 | |
A | 5MMD8 | 8.5 " | 3" | ¥18,196 | |
A | 5MMD9 | 9.5 " | 4" | ¥19,292 | |
A | 5MME0 | 10.5 " | 5" | ¥20,121 | |
A | 5MME1 | 11.5 " | 6" | ¥20,780 |
複動丸形エアシリンダ、ボア径 1-1/2 インチ
SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダーは、物体を両方向に移動させる油圧機械での使用に適しています。 ステンレス鋼構造と非磁性アルミニウムピストンを特徴とし、さまざまな環境、潤滑剤、湿気、溶剤に耐えます。 これらのシリンダーは、アルミニウム製ノーズおよびピボット マウント オプションを使用して簡単に取り付けることができます。 1 ~ 6 インチのストローク長を備えた幅広い複動丸型エアシリンダからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスインパクトレンチ
- 改造キット
- キースイッチ
- 複雑な不織布ホイール
- ノギス
- プーラーとセパレーター
- 詮索好きな道具
- データ記録
- 塗装ブースとアクセサリー
- ストレーナー
- DAYTON コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、100 PSI
- SMC VALVES ポペットデザインスプリングチェックバルブ
- LAMP 取り外し可能なリフトオフヒンジ
- SUPER MET-AL 水ベースの取り外し可能なペイントマーカー
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75AシリーズAC電源
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-32 Un
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80フィッティング11-1/4Deg。 エルボ、ソケットxソケット
- DYNABRADE エアフィルター
- SANDUSKY LEE ワイヤー棚
- BROWNING Bベルト用QDシーブ