ハッベル配線デバイス-ケレムス ブライアント レースウェイ プレート、スチール
形式 | モデル | 色 | 長さ | レースウェイタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SP6AL | アーモンド | 11.8 " | シックスギャングスイッチ | ¥276 | |
B | SP14G | グレー | 2.78 " | XNUMXつのギャングブランク | - | 見積依頼
|
C | SP8G | グレー | 2.78 " | XNUMXつのギャングデュプレックス | ¥44 |
ブライアント レースウェイ プレート、スチール
ブライアント シリーズ レースウェイ用のハッベル配線デバイス - ケレムズ フェイスプレートは、接続ポイント、レセプタクル、スイッチ用のカットアウトを提供しながら、オープン エンクロージャと配線をカバーするように設計されています。 フェイスプレートはスチール製で耐衝撃性に優れ、すっきりとした外観を実現します。 取り付け用の取り付けネジが付属しています。 幅広いスチールプレートからお選びいただけます。1、2、および 6 ギャングのオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 花綱システムケーブル
- 亜鉛メッキパイプ継手
- スラストベアリング
- 連続屈曲ケーブル
- エアベント
- 解体ツールと機器
- ほうきブラシとちりとり
- ユーティリティカート
- 識別製品
- ワイヤーとケーブル
- TE CONNECTIVITY 熱収縮ワイヤーコネクタ
- TRIDON ウォームギアホースクランプ、インターロック
- BRADY バリケードテープ、注意工事エリア
- INSULTAB 熱収縮チューブキット
- SIEMENS LGBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- DURHAM MANUFACTURING カバーポーチ
- GORLITZ プレッシャーパッド
- LABCONCO 実験用ガラス器具カート バスケット
- ALL MATERIAL HANDLING エンドレスウェブスリング
- DEWALT グラスファイバー延長はしご、375ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IAA