定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell Wiring Device-KELLEMS SP6AL ウォールプレート、6 ギャング、6 トグル開口部、標準サイズ、アーモンド塗装スチール | AB3GDA1RZA4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP6AL ウォールプレート、6 連、6 トグル開口部、標準サイズ、アーモンド塗装スチール

在庫あり
アイテム: AB3GDA モデル: SP6AL相互参照:1RZA4

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥276 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item鋼板
アーモンド
構造刻印
切り取るシックストグル
エンドフィッティング1シックストグル
高さ4.5 "
長さ11.8 "
材料
取り付けネジ取り付け
ギャングの数6-ギャング
利き手垂直マウント
レースウェイタイプシックスギャングスイッチ
サイズスタンダード
サブカテゴリプレート
厚さ0.03
タイプ6遷移

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)29.97
船幅(cm)12.45
HSコード8302496055
原産国CA

製品バリエーション

プロダクトモデル長さレースウェイタイプ価格
ハッベル配線器具-KELLEMS SP14G 鋼板 ワンギャング ブランクグレー | AB3GCL 1RYY7 SP14Gグレー2.78 "XNUMXつのギャングブランク-
見積依頼
ハッベル配線装置-KELLEMS SP8G 鋼板 3 ギャング デュプレックス グレー | AB1GDG 2RZBXNUMX SP8Gグレー2.78 "XNUMXつのギャングデュプレックス¥44

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP6AL ウォールプレート、6 連、6 トグル開口部、標準サイズ、アーモンド塗装スチール
¥276 /単価