WATTSアンチサイフォン逆流防止装置
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 接続 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 高さ | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 LF 008PCQT-1 " | - | 鉛フリー真鍮 | IPS | 1" | 33度から180度F | 2" | - | - | ¥131,046 | |
B | 3/4 LF 800M4QT3/4" | - | 鉛フリー真鍮 | FIP | 3 / 4 " | 33度から140度F | 2.25 " | 6.5 " | - | ¥54,604 | |
A | 1/2 LF 008PCQT-1/2" | - | 鉛フリー真鍮 | IPS | 1 / 2 " | 33度から180度F | 2" | - | - | ¥115,753 | |
A | 3/4 LF 008PCQT-3/4" | - | 鉛フリー真鍮 | IPS | 3 / 4 " | 33度から180度F | 2" | - | - | ¥115,774 | |
B | 1 LF 800M4QT-1 " | - | 鉛フリー真鍮 | FIP | 1" | 33度から140度F | 3.437 " | 7.5 " | - | ¥54,982 | |
C | 800M4QT-1 " | 1" | ブロンズ | NPT | 1" | 33度から180度F | 6.5 " | 5.375 " | 1" | ¥44,387 | |
D | 800M4QT3 / 4 " | 3 / 4 " | ブロンズ | NPT | 3 / 4 " | 33度から180度F | 6.25 " | 5" | 3 / 4 " | ¥44,421 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤルゲージ
- 光電センサーリフレクター
- スティック電極
- 金網布
- インデントマシンマーカープレート
- 自動車電気
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 電力試験
- スターターとコンタクター
- 化学ポンプ
- WIDIA ダブルカット超硬バー、付属アングル形状
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 長方形軸流ファン
- PARKER 工業用真ちゅう製ボールバルブ、V500シリーズ
- THOMAS & BETTS LTZES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MILWAUKEE エアグラインダーキット
- DAYTON シャフトシールキット
- SIGNODE カッター
- BRADY 在庫管理ラベル
- FANTECH ラフインキット
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング