入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンチサイフォン逆流防止装置 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
接続 | IPS |
長さ | 7.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 接続 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 高さ | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4QT3 / 4 " | 3 / 4 " | ブロンズ | NPT | 3 / 4 " | 33度から180度F | 6.25 " | 5" | 3 / 4 " | ¥39,979 | ||
800M4QT-1 " | 1" | ブロンズ | NPT | 1" | 33度から180度F | 6.5 " | 5.375 " | 1" | ¥44,387 | ||
1/2 LF 008PCQT-1/2" | - | 鉛フリー真鍮 | IPS | 1 / 2 " | 33度から180度F | 2" | - | - | ¥142,262 | ||
3/4 LF 008PCQT-3/4" | - | 鉛フリー真鍮 | IPS | 3 / 4 " | 33度から180度F | 2" | - | - | ¥132,763 | ||
3/4 LF 800M4QT3/4" | - | 鉛フリー真鍮 | FIP | 3 / 4 " | 33度から140度F | 2.25 " | 6.5 " | - | ¥49,142 | ||
1 LF 800M4QT-1 " | - | 鉛フリー真鍮 | FIP | 1" | 33度から140度F | 3.437 " | 7.5 " | - | ¥49,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。