ゼネラルエレクトリック 遮断器トリップユニット:TJKシリーズ
General Electric TJK シリーズ サーキット ブレーカー トリップ ユニットは、電気システムの過電流および短絡状態に対する保護を提供します。
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TJK436T125 | 125A | - | 見積依頼
|
A | TJK436T150 | 150A | - | 見積依頼
|
A | TJK436T175 | 175A | ¥147,104 | 見積依頼
|
A | TJK436T200 | 200A | ¥147,104 | 見積依頼
|
A | TJK436T225 | 225A | ¥147,104 | 見積依頼
|
A | TJK636T250 | 250A | ¥166,756 | 見積依頼
|
A | TJK436T250 | 250A | ¥147,104 | 見積依頼
|
A | TJK436T300 | 300A | ¥147,104 | 見積依頼
|
B | TJK636T300 | 300A | ¥166,756 | 見積依頼
|
A | TJK436T350 | 350A | ¥147,104 | 見積依頼
|
A | TJK636T350 | 350A | ¥166,756 | 見積依頼
|
A | TJK436T400 | 400A | ¥147,104 | 見積依頼
|
A | TJK636T400 | 400A | ¥166,756 | 見積依頼
|
A | TJK636T450 | 450A | ¥166,756 | 見積依頼
|
A | TJK636T500 | 500A | ¥166,756 | 見積依頼
|
A | TJK636T600 | 600A | ¥166,756 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- サーキットブレーカートリップユニットは、回路を流れる電気が高すぎるか異常であることを検出するサーキットブレーカーの一部です。 回路ブレーカーに電気の流れを止める信号を送り、電気機器を保護し、損傷や危険を防ぐのに役立ちます。
特徴
- General Electric TJK シリーズ サーキット ブレーカー トリップ ユニットは、長時間および瞬時の短絡保護のため、交換可能な磁気 / 熱磁気トリップを備えています。
- 回路ブレーカーのバランスのとれた電流分配のための 3 極構成になっています。
- これらの TJK シリーズ トリップ ユニットは、最大 600 V の電圧で動作でき、定格電流は 125 ~ 600 A です。
よくある質問
General Electric TJK シリーズ トリップ ユニットの取り付け方法は?
- MCCB への電源供給が切断されていること、およびブレーカーがオフの位置にあることを確認してください。
- MCCB のカバーを取り外してトリップユニットにアクセスします。
- ワイヤーを外し、固定ネジまたはクリップを緩めて、古いトリップユニットを慎重に取り外します。
- 新しいトリップユニットを取り付けブラケットの位置に合わせて取り付け、固定ネジまたはクリップで所定の位置に固定します。
- メーカーの指示に従い、適切な工具を使用して、トリップ ユニットを MCCB の適切な端子に接続します。
- 接続と配線を目視検査して、トリップユニットがしっかりと正しく取り付けられていることを確認してください。
- MCCB のカバーを元に戻し、所定の位置に固定します。
- MCCB への電源供給を回復し、トリップ ユニットをテストして、正しく機能していることを確認します。
- 最後に、将来の参照のために、トリップユニットの取り付けと調整の記録を保管してください。
熱磁気トリップユニットと電子トリップユニットの違いは何ですか?
- 熱磁気トリップユニットは、XNUMX つの異なる技術を使用して高電流負荷を検出し、処理します。 一方、電子トリップユニットは、コンピュータチップと電子センサーを使用して過電流状況を認識し、反応します。
- 電子トリップ ユニットは、熱磁気トリップ ユニットと比較して、より正確でカスタマイズされた保護を提供します。
これらの GE TJK シリーズ サーキット ブレーカー トリップ ユニットのメンテナンス方法は?
- トリップユニットに損傷、腐食、磨耗の兆候がないか検査し、すべての接続がしっかりと確実に取り付けられていることを確認します。
- 柔らかく乾いた布またはブラシを使用してトリップユニットを掃除し、時間の経過とともに蓄積した汚れ、ほこり、または破片を取り除きます。
- トリップユニットを定期的にテストして、正しく機能し、意図したとおりに回路ブレーカーをトリップできることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リフティングおよびスプレッダービーム
- 排水管洗浄機
- TIG溶接棒
- 定格荷重のピアノヒンジ
- インデックス可能なツールホルダー
- ダイヤフラムポンプ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 油圧ろ過
- はしごプラットフォームと足場
- レースウェイとアクセサリー
- CONDOR 耐切断性手袋、ケブラー(R)ライニング
- APPROVED VENDOR 黄銅製インラインボールバルブ、FNPT×MNPT
- WEILER 3/4 "ノットワイヤーエンドブラシ、炭素鋼
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所のピンとスリーブプラグ
- DEFELSKO 超音波厚さ計
- PARKER ブローガン、100 PSI動作圧力、1/4インチポートサイズ
- COOPER B-LINE タイプ4/12タンブラーラッチ
- EATON H-Maxシリーズメインファン
- LITHONIA LIGHTING 埋め込み式照明トリム